SHIMANO(シマノ)
KT-660Y ジオロック 羊毛フェルトキットA
ソールタイプAの羊毛フェルト
苔の付いた岩で驚くほど優れたグリップ力を発揮する羊毛フェルトが搭載されたジオロックソールキット。安全には欠かせない装備です。TypeAに対応。
色
ホワイト
タイプ
ソールタイプ:羊毛フェルト
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
2XL
3XL
L
M
S
XL
XS
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84846916
#Mサイズ(128072)
M
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84846925
#2XLサイズ(128102)
2XL
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84846968
#Sサイズ(128065)
S
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847126
#XLサイズ(128096)
XL
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847151
#Lサイズ(128089)
L
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847160
#3XLサイズ(128119)
3XL
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847230
#XSサイズ(128058)
XS
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください