SHIMANO(シマノ)
KT-661Y ジオロック 羊毛ピンフェルトキットA
ソールタイプAの羊毛ピンフェルト
苔の付いた岩で驚くほど優れたグリップ力を発揮する羊毛ピンフェルトが搭載されたジオロックソールキット。安全には欠かせない装備です。TypeAに対応。
色
ホワイト
タイプ
ソールタイプ:羊毛ピンフェルト
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
2XL
3XL
L
M
S
XL
XS
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84846950
#XLサイズ(128164)
XL
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84846977
#XSサイズ(128126)
XS
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847038
#3XLサイズ(128188)
3XL
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847065
#Lサイズ(128157)
L
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847178
#Sサイズ(128133)
S
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847187
#2XLサイズ(128171)
2XL
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847196
#Mサイズ(128140)
M
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください