絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M1.9(1)
- M2.1(1)
- M2.6(1)
- M3(2)
- M3.4(1)
- M4(9)
- M4.2(1)
- M4.8(1)
- M5.4(1)
- M6(12)
- M8(12)
- M10(15)
- M14(2)
- M16(6)
- W1/4(9)
- W5/16(5)
- W3/8(10)
- W1/2(4)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- TRUSCO(2)
- 水本機械製作所(2)
- アイアイ(1)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- ハイロジック(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- ひめじや(1)
材質
- SUS304(6)
- ステンレス(7)
- 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
リングボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
リングボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸カンボルト
ひめじや¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
M12x30mm 40mm径 リングボルト
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-12材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)40ねじ径M12線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)30リング内径(Φmm)40