絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M1.9(1)
- M2.1(1)
- M2.6(1)
- M3(2)
- M3.4(1)
- M4(9)
- M4.2(1)
- M4.8(1)
- M5.4(1)
- M8(11)
- M10(14)
- M12(10)
- M14(2)
- M16(6)
- W1/4(9)
- W5/16(5)
- W3/8(10)
- W1/2(4)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 水本機械製作所(4)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- アイアイ(1)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- TRUSCO(1)
- ハイロジック(1)
- ひめじや(1)
材質
- SUS304(7)
- SUS316(1)
- ステンレス(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

つば付リングボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ
M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
ステンレス 丸カンボルト
ひめじや¥969税込¥1,0661個当日出荷から10日以内出荷壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
ステンレス 足のみ丸カンボルト
水本機械製作所¥549税込¥604特価1個当日出荷から4日以内出荷ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨