絞り込み
ブランド
使用荷重(kg)

物干しSフック(ツイスト)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ファンシーSフック ツイストタイプ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷軽量でカラフルです。用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
61x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA638EG-42全長(mm)61材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)50寸法L2(mm)45寸法W(mm)20口幅(mm)15
51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷エスコ品番EA638EG-41全長(mm)51材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法L2(mm)39寸法W(mm)15口幅(mm)13
ファンシーSフックツイスト
水本機械製作所(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
アイSカン ツイスト
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)