絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 金属素材

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3,125件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス球 泰豊トレーディングステンレス球泰豊トレーディング
329税込362
1パック(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
アルミ平角棒 泰豊トレーディングアルミ平角棒泰豊トレーディング
209税込230
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(3枚)
当日出荷
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
アルミエキスパンドメタル OKUTANIアルミエキスパンドメタルOKUTANI(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
工作金網 平織 WAKI(和気産業)工作金網 平織WAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1巻
翌々日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
アルミサイコロ 光アルミサイコロ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状のアルミ素材です
材質アルミ
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mmノーブランド(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径18Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径18Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】チタン丸棒 ノーブランド【オーダー】チタン丸棒ノーブランド(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
材質JIS H4650 2種サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15ノーブランド(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mmノーブランド(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mmノーブランド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,588税込1,747
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 4mm×50mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 4mm×50mmノーブランド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅40mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅40mmノーブランド
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅30mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅30mmノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ50mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ50mmNamekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmmノーブランド(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
アルミ複合板 3X450X300 アルインコアルミ複合板 3X450X300アルインコ
999税込1,099
1枚
当日出荷
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)3
フロアー材用のRアングル(穴付) 光モールフロアー材用のRアングル(穴付)光モール
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。材質アルミ6063(アルマイト仕上げ)長さ(mm)2000厚さ(mm)2寸法(mm)14×17全長(mm)2000穴径(Φmm)8表面処理アルマイト穴数6縦(mm)14横(mm)17穴ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ
719税込791
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。材質アルミホワイト表面処理B1アルマイト(ホワイト塗装)
アルミカラーパンチング 久宝金属製作所アルミカラーパンチング久宝金属製作所(5件のレビュー)
568税込625
1枚
当日出荷
人気のアルミパンチングを着色したカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多用にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
真鍮球(ホビー用) 光真鍮球(ホビー用)(3件のレビュー)
229税込252
1セット(20個)ほか
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の真鍮素材です
材質真鍮
アルミ薄板(ロール巻) エスコアルミ薄板(ロール巻)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-21線径(Φmm)1.2
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角ノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mmNamekawa(滑川軽銅)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷
航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
アルミ平板APST 光モールアルミ平板APST光モール(1件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ板 粘着剤付 久宝金属製作所アルミ板 粘着剤付久宝金属製作所(3件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板粘着剤アクリル系調質H24
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mmノーブランド(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A2017Pプライムプレート4Fノーブランド(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
真鍮四角棒 泰豊トレーディング真鍮四角棒泰豊トレーディング(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れた真鍮素材工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
【オーダー】SUS304 アングル 愛知製鋼【オーダー】SUS304 アングル愛知製鋼
2,708税込2,979
1個
3日以内出荷
最も一般的なステンレス鋼
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など材質ステンレス(SUS304)規格JIS G4317切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mmサービス分類オーダー・加工
アルミ丸パイプ 生地材 トレードアルミ丸パイプ 生地材トレード
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。材質アルミ生地
真鍮サイコロ(ホビー用) 光真鍮サイコロ(ホビー用)(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の真鍮素材です
材質真鍮寸法(mm)20×20×20
アートメタルパンチング 光アートメタルパンチング(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から10日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 鮮やかなカラーのパンチングメタルです
アルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消し アルインコアルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消しアルインコ
929税込1,022
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5艶消しシルバー表面処理B1アルマイト
910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-34
200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-20質量(g)約53線径(Φmm)0.2

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材