絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 金属素材

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3,125件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径13Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径13Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角ノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mmノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ12mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ12mmNamekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌日出荷
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ6mmノーブランド(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mmノーブランド(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ6mmノーブランド(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.75参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ15mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ15mmNamekawa(滑川軽銅)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径40Φmmノーブランド(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.47調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨ノーブランド(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A5052Pプライムプレート6Fノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS316) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS316) BAパイプ日豊産業
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル 30X30X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 30X30X2.0アルインコ
999税込1,099
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4291材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000シルバーツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)30×30
真鍮丸棒 好川産業真鍮丸棒好川産業
999税込1,099
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的な補修材料、ホビー材料として最適な真鍮丸棒です。
用途金属加工、工作、DIY、補修仕様JIS規格品材質真鍮丸棒
アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 シルバートレード
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付 エスコ85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付エスコ
495税込545
1枚
当日出荷
穴径(Φmm)5アズワン品番64-7850-26
デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角 虹技デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角虹技(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌日出荷
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
硬度HRB75~95
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mmノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
アルミスクウェア 久宝金属製作所アルミスクウェア久宝金属製作所
509税込560
1枚
当日出荷
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
スチールメッシュパネル 光スチールメッシュパネル
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)6・(メッシュ部)2.5
純タングステン 板 ノーブランド純タングステン 板ノーブランド
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
形状切断公差0~+2.0mm
アルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消しアルインコ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435Hノーブランド(3件のレビュー)
4,382税込4,820
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-23線径(Φmm)1.2
アルミ不等辺アングル 10×20×1.5 アルインコアルミ不等辺アングル 10×20×1.5アルインコ
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)幅(mm)20表面処理B1アルマイト
アルミフラットバー 40×3.0 アルインコアルミフラットバー 40×3.0アルインコ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.54
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mmノーブランド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mmノーブランド(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmmノーブランド(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mmノーブランド(2件のレビュー)
5,488税込6,037
1枚
3日以内出荷
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)1切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ6mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ6mmNamekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5ノーブランド(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ縞板 厚さ4.5mm ノーブランド【オーダー】アルミ縞板 厚さ4.5mmノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.35調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
銅 平板 (シートタイプ・粘着付) 光銅 平板 (シートタイプ・粘着付)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(2枚)
当日出荷
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
SKD11スタープレート 大同DMソリューションSKD11スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅50mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅50mmノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ6mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ6mmNamekawa(滑川軽銅)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径30Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
アルミ板 巻物(粘着剤付) 久宝金属製作所アルミ板 巻物(粘着剤付)久宝金属製作所(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすいいつまでも美しく、さびない金属素材粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場・物置・換気口・手芸用・園芸用・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!タイプ巻物粘着剤アクリル系比重約2.72溶融点(℃)約657調質H18

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材