絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 金属素材

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3,125件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316チューブ コイル 2.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 2.0ジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)1
ステンレス板 粘着付き 泰豊トレーディングステンレス板 粘着付き泰豊トレーディング
859税込945
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
アルミアートメタル 泰豊トレーディングアルミアートメタル泰豊トレーディング
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
パネル NOシリーズ 冨士シャーシパネル NOシリーズ冨士シャーシ
609税込670
1枚
3日以内出荷
450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー) エスコ450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)エスコ
2,490税込2,739
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-58
ステン亀甲 吉田隆ステン亀甲吉田隆(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻(15m)
3日以内出荷
線径(Φmm)0.8番手#20
ステンレスパンチングメタル OKUTANIステンレスパンチングメタルOKUTANI(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1枚
当日出荷から7日以内出荷
パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。
用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切りなど
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mm スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mmスズキテクノス
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)40.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mmスズキテクノス
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)58サービス分類オーダー・加工
アルミモール丸パイプ アルインコアルミモール丸パイプアルインコ
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。材質アルミシルバー
アルミ格子 角 ビスホール付 アルインコアルミ格子 角 ビスホール付アルインコ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
見栄えを良くします。
用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
アルミ支柱 角 ビスホール付 アルインコアルミ支柱 角 ビスホール付アルインコ
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
タングステン線(Φ0.9×500mm) アズワンタングステン線(Φ0.9×500mm)アズワン
3,530税込3,883
1個
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.9×500アズワン品番3-5530-06純度(%)W≧99.95
平板 ステンレス 久宝金属製作所平板 ステンレス久宝金属製作所(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鉄とクロムの合金で、熱、さびに強いステンレス製のミニミニ平板です。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作など、さまざまな用途でご使用いただけるステンレス製の平板です。
アルミステンカラーアングルALST 光モールアルミステンカラーアングルALST光モール
439税込483
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
JIS-303 六角棒 NOMIZUJIS-303 六角棒NOMIZU(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
メッシュパネル用スチールポール取付金具 光メッシュパネル用スチールポール取付金具
389税込428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です
鉛サイコロ 光鉛サイコロ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の鉛素材です
材質寸法(mm)20×20×20
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(1件のレビュー)
439税込483
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
デンスバー 虹技デンスバー虹技
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)12以上引張強度(N/mm2)400~500
アルミ角パイプ 40×40×2.0 アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0アルインコ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 20×20×2.0 アルインコアルミ角パイプ 20×20×2.0アルインコ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5質量(kg)1.56表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 20×20×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 20×20×2.0 艶消しアルインコ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5質量(kg)0.39表面処理B1アルマイト
【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤日鉄ステンレス
2,043税込2,247
1枚
翌々日出荷
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
真鍮薄板(ロール巻) エスコ真鍮薄板(ロール巻)エスコ(1件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮幅(mm)365厚さ(mm)0.1
70x40mm アングルベース(ステンレス製) エスコ70x40mm アングルベース(ステンレス製)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AE-13R
40x1800mm アングル(ステンレス製) エスコ40x1800mm アングル(ステンレス製)エスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AD-180S
40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本) エスコ40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AD-180H
30.6x11x900mm チャンネル(穴付) エスコ30.6x11x900mm チャンネル(穴付)エスコ(1件のレビュー)
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439AB-92材質スチール長さ(mm)900幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ
30.6x11x400mm チャンネル(穴付) エスコ30.6x11x400mm チャンネル(穴付)エスコ(1件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AB-42材質スチール長さ(mm)400幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ
50x50x400mm アングル エスコ50x50x400mm アングルエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439AA-43
36x900mm フラットバー エスコ36x900mm フラットバーエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439A-93
300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-101線径(Φmm)0.05
900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-33質量(g)約1710線径(Φmm)1.5
450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-12線径(Φmm)2
500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
8,820税込9,702
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-124ピッチ(mm)8
500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
8,820税込9,702
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-122ピッチ(mm)5
1000x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-113ピッチ(mm)5
500x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
6,130税込6,743
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-102ピッチ(mm)3
450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-210線径(Φmm)450

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材