絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 金属素材

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3,125件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SS400 4つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド【オーダー】SS400 4つ穴加工付きフリープレート(6F)ノーブランド
917税込1,009
1個
3日以内出荷
「4つ穴加工付き」6面フライスプレート。
用途FA・治具等の加工部品材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400 3つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド【オーダー】SS400 3つ穴加工付きフリープレート(6F)ノーブランド
792税込871
1個
3日以内出荷
「3つ穴加工付き」6面フライスプレート。
用途各種機械・治具等の加工部品材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレス ノーブランド【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレスノーブランド
467税込514
1個
翌々日出荷
材質横断で6面フライスの寸法・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料材質ステンレス加工6面フライスRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
モリブデン丸棒(Mo) アローズモリブデン丸棒(Mo)アローズ
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SS400 2つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド【オーダー】SS400 2つ穴加工付きフリープレート(6F)ノーブランド(1件のレビュー)
667税込734
1個
3日以内出荷
「2穴加工付き」フリープレート。
材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アングル(ユニクロ仕上げ) 光アングル(ユニクロ仕上げ)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途建設用資材材質/仕上スチールシルバー
真鍮平角線 泰豊トレーディング真鍮平角線泰豊トレーディング
999税込1,099
1個
10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れた真鍮素材工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
アルミフレーム用チャンネル 泰豊トレーディングアルミフレーム用チャンネル泰豊トレーディング
849税込934
1個
10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1シルバー
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形高砂鐵工
3,429税込3,772
1枚
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)100~1000幅(mm)100~500高さ(mm)凸:0.8硬さ240(HB)伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200(kN/mm2)切断公差外径(-0、 +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工
精細ステンレスメッシュ 100×100mm SUSシリーズ くればぁ精細ステンレスメッシュ 100×100mm SUSシリーズくればぁ
8,498税込9,348
1枚
7日以内出荷から25日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100
アルミ丸パイプ アルマイト付 DSメタルアルミ丸パイプ アルマイト付DSメタル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2x20x20x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x20x20x4mトレード
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
SUS316チューブ コイル 4.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 4.0ジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)3
SUS316チューブ コイル 3.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 3.0ジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)2
30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
12,300税込13,530
1組(10本)
当日出荷
アズワン品番64-2209-74入数10
工作用ネット 亜鉛平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)工作用ネット 亜鉛平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から7日以内出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
アルミ四角棒(インゴット) 泰豊トレーディングアルミ四角棒(インゴット)泰豊トレーディング
319税込351
1個
10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミ板 ALシリーズ LEADアルミ板 ALシリーズLEAD
499税込549
1枚
3日以内出荷
600x450x 2.0mm アルミ板(縞板) エスコ600x450x 2.0mm アルミ板(縞板)エスコ
10,900税込11,990
1枚
翌日出荷
450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト) エスコ450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)エスコ
4,590税込5,049
1枚
翌日出荷
アズワン品番64-2209-45
鉄板 ユニット鉄板ユニット
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
タイプ明治山(穴4スミ)
鉛コーナーテープ(純度99.9%) ノーブランド鉛コーナーテープ(純度99.9%)ノーブランド
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振長さ(mm)910幅(mm)30+30純度(%)99以上
亜鉛引平織 吉田隆亜鉛引平織吉田隆
16,980税込18,678
1巻(30m)
3日以内出荷
CKスチールボード 福田金属CKスチールボード福田金属
43,980税込48,378
1箱(3枚)ほか
翌々日出荷
スチールを芯材にサンドした複合板です。 芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 マグネットの使える黒板やホワイトボードの製作に御利用頂けます。
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mmスズキテクノス
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ6mm 日本冶金工業【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ6mm日本冶金工業
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3mm 日本冶金工業【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3mm日本冶金工業
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ2.5mm 日本冶金工業【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ2.5mm日本冶金工業
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mmノーブランド
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
アルミ丸棒 B2アルマイト 光アルミ丸棒 B2アルマイト
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
材質アルミ表面処理B2アルマイト
平板 パンチング 鉄 久宝金属製作所平板 パンチング 鉄久宝金属製作所
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
インテリアや工作などにご使用いただける、パンチングです。
JIS-316 研磨品 NOMIZUJIS-316 研磨品NOMIZU
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
金網 亜鉛引平織 WAKI(和気産業)金網 亜鉛引平織WAKI(和気産業)
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
メッシュパネル用 ネット取付金具 光メッシュパネル用 ネット取付金具(1件のレビュー)
349税込384
1セット(4枚)
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です
ステンレスチタンゴールド板 光ステンレスチタンゴールド板
1,298税込1,428
1個
当日出荷
無地プレートです 標示用やサインプレートとして
仕様テープ付チタンゴールド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒ノーブランド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ 80×80×2.0 アルインコアルミ角パイプ 80×80×2.0アルインコ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5質量(kg)6.74表面処理B1アルマイト
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440Hノーブランド(1件のレビュー)
4,525税込4,978
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング日鉄ステンレス
2,186税込2,405
1枚
3日以内出荷
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
455x 920x0.1mm ステンレス巻板 エスコ455x 920x0.1mm ステンレス巻板エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440ER-52

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材