絞り込み
色
ブランド
長さ(mm)
材質
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
888件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500x1000x0.5mm ポリアセタールシート エスコ

    500x1000x0.5mm ポリアセタールシート

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA441MD-0.5
  • 600x1200x5mm ポリアセタール板 エスコ

    600x1200x5mm ポリアセタール板

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MC-5
  • 10mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    10mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MA-10
  • アクリ板MR 001 アクリサンデー

    アクリ板MR 001

    アクリサンデー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくく、割れにくいタイプです。グレージングやカウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
    材質アクリル色表面硬化透明寸法(幅W×長さL)(mm)650×1100
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-1000 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-1000

    サンペルカ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1100幅(mm)1100RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)200見掛密度(kg/m3)100
  • PPメッシュ くればぁ

    PPメッシュ

    くればぁ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂メッシュPFA くればぁ

    フッ素樹脂メッシュPFA

    くればぁ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルキャスト板 光

    アクリルキャスト板

    光
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
    用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして材質アクリル厚さ(mm)5質量(kg)10.3取付穴ナシ(加工フリー)縦(mm)1860横(mm)930熱変形温度(℃)87~105
  • MC801(耐候グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷から65日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
    材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801
  • ブラインドカーボ 縦目 アクリサンデー

    ブラインドカーボ 縦目

    アクリサンデー
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1袋(5枚)
    当日出荷
    色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
    材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
  • ニューカラーエンビシート 日本ノート

    ニューカラーエンビシート

    日本ノート
    ¥159税込¥175
    1枚
    4日以内出荷
    工作や推し活に。POPに装飾に思いのままに描いて切り貼り。多目的に利用できます
    材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
  • EPEフォーム 東京堂

    EPEフォーム

    東京堂
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質発泡ポリエチレン製分類アートフォーム寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)23×11×8
  • アクリルブロック ワールドクラフト

    アクリルブロック

    ワールドクラフト
    ¥429税込¥472
    1個
    翌々日出荷
    クリアスタンプ用のアクリルブロックです。
    仕様材質:アクリル樹脂 色:透明
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線反射グレード シルバーグレー ECA9750UU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線反射グレード シルバーグレー ECA9750UU

    住友ベークライト
    ¥393税込¥432
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色シルバーグレータイプ両面耐候グレード熱線反射グレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU

    住友ベークライト
    ¥368税込¥405
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色ブラウンスモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • ポリエチレン板 エスコ

    ポリエチレン板

    エスコ
    ¥8,810~税込¥9,691~
    1枚(5枚)
    翌日出荷から7日以内出荷
  • ポリエチレン板 エスコ

    ポリエチレン板

    エスコ
    ¥2,500~税込¥2,750~
    1セット(5枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ペットエース(PET-G樹脂)色透明熱変形温度(℃)73
  • ハモニカーボ アクリサンデー

    ハモニカーボ

    アクリサンデー
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    中空構造のポリカーボネートです。断熱効果があります。
    用途窓の断熱材としてご使用ください。材質ポリカーボネート長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板 アクリサンデー

    アクリル板

    アクリサンデー
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ミラー加工がされており、鏡の代わりに使用できます。
    用途鏡の代替えとして使用ください。材質アクリル厚さ(mm)3色ミラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡プレート 日動電工

    発泡プレート

    日動電工
    ¥749~税込¥824~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。 耐食性、絶縁性に優れています。 5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
  • 樹脂プレート PS和紙プレート K9(駒谷)

    樹脂プレート PS和紙プレート

    K9(駒谷)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット(5枚)ほか
    8日以内出荷
    天然素材の本物の和紙をPS(ポリスチレン)でサンドした耐久性に優れた和風樹脂版です。障子紙と異なり、張替の手間も省け、拭き掃除も可能なエコな素材です。
    材質PSポリスチレン+和紙+PSポリスチレン長さ(mm)1840寸法(mm)930×1840RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素メッシュ くればぁ

    フッ素メッシュ

    くればぁ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 150℃まで使用可能です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。 伸び縮みが少ないです。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • チューコーフローファブリック 中興化成工業

    チューコーフローファブリック

    中興化成工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    工業用クロスにフッ素樹脂をコーティングした複合材料。 二次加工し、化学、機械、電気、通信、建築等幅広い分野に使用されています。 優れた非粘着性、滑り特性。 広い温度範囲で連続使用可能。(-180℃~+260℃)
    用途離型材、摺動材、絶縁材。粘着テープ、コンベヤベルト用素材。・ICカードやFPC製造用離型材。幅(mm)1000長さ(m)1
  • ビニラス アキレス

    ビニラス

    アキレス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
    幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色オレンジ
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類バイオピュア定尺(m)30
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1巻(50m)ほか
    7日以内出荷
    優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
  • 500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚) エスコ

    500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚)

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    当日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ

    500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)8色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x5mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ

    500x1000x5mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)5色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ

    500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)3色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚) エスコ

    500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚)

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    欠品中
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色灰寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 980x565x0.75mmPP板(青/5枚) エスコ

    980x565x0.75mmPP板(青/5枚)

    エスコ
    ¥6,600税込¥7,260
    1個
    翌日出荷
    用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。仕様表面絞あり、裏面フラット材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.75寸法(mm)565×980色青
  • 980x565x0.75mmPP板(白/10枚) エスコ

    980x565x0.75mmPP板(白/10枚)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    12日以内出荷
    用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。仕様表面絞あり、裏面フラット材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.75寸法(mm)565×980色白
  • 軟質ポリエチレンシート コクゴ

    軟質ポリエチレンシート

    コクゴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    7日以内出荷
    幅(mm)1350長さ(m)100
  • ノリル黒丸棒PPO(B) コクゴ

    ノリル黒丸棒PPO(B)

    コクゴ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PPO(B)(ノリル黒)長さ(mm)1000
  • MCナイロン丸棒 MC900 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC900

    コクゴ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(500mm)ほか
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
  • PTFEパイプ コクゴ

    PTFEパイプ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(100mm)
    当日出荷から22日以内出荷
    圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
    用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm長さ(mm)100
  • ポリプロピレンシート コクゴ

    ポリプロピレンシート

    コクゴ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1巻(150m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱、耐薬品性に優れています。色はナチュラルなシートです。
    幅(mm)1000
  • 布ベーク コクゴ

    布ベーク

    コクゴ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1枚
    7日以内出荷
    布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
    長さ(mm)1000幅(mm)1000寸法(m)1角

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材