絞り込み
色
ブランド
長さ(mm)
材質
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
888件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000x 500x3.0mm アクリル板 (透明) エスコ

    1000x 500x3.0mm アクリル板 (透明)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA440DW-41
  • 500x1000x10mm ポリプロピレン板 エスコ

    500x1000x10mm ポリプロピレン板

    エスコ
    ¥8,750税込¥9,625
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RC-10
  • 6mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    6mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA441MA-6
  • アクリルパイプ(注型品) エスコ

    アクリルパイプ(注型品)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,280~税込¥3,608~
    1個
    翌日出荷
    美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
    用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1
  • 発泡スチレンボード A2サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A2サイズ

    アクリサンデー
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレン板厚(mm)5
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-900 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-900

    サンペルカ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1枚
    22日以内出荷から23日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)275見掛密度(kg/m3)110
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-2000 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-2000

    サンペルカ(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)110見掛密度(kg/m3)45
  • TECAPEEK 板 Ensinger(エンズィンガー)

    TECAPEEK 板

    Ensinger(エンズィンガー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    6日以内出荷
    極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
    用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーレペフ(白) TORAY(東レ)

    トーレペフ(白)

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    48日以内出荷から49日以内出荷
    100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
    用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など材質ポリオレフィンフォーム色白最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • アクリ板 型板 アクリサンデー

    アクリ板 型板

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)
    用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU

    住友ベークライト
    ¥368税込¥405
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色グレースモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • アクリル板 エスコ

    アクリル板

    エスコ
    ¥680~税込¥748~
    1枚
    翌日出荷
    標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
    仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂色赤透明
  • 発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組) TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組)

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)25
  • ピタフォーム 第一化学

    ピタフォーム

    第一化学
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1枚
    11日以内出荷
    スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
    用途人工芝用クッション材、緩衝材材質スチレン系エラストマー架橋発泡体長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)1.2厚さ公差(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンメッシュ くればぁ

    ポリプロピレンメッシュ

    くればぁ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • ベルイーターD(ドライ)シリーズ 富士ケミカル

    ベルイーターD(ドライ)シリーズ

    富士ケミカル
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    当日出荷
    きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。 ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。 2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。
    用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電仕様圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6%厚さ(mm)1サイズ870mm角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
  • ベルイーターD(ドライ)シリーズ 富士ケミカル

    ベルイーターD(ドライ)シリーズ

    富士ケミカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1枚
    7日以内出荷
    耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
    用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。 各種製造工程における吸水・拭き取り材。 吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%サイズ870角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
  • 硬質塩ビシート コクゴ

    硬質塩ビシート

    コクゴ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910
  • ベークライト黒丸棒 コクゴ

    ベークライト黒丸棒

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥2,188~税込¥2,407~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
  • 6ナイロン丸棒 コクゴ

    6ナイロン丸棒

    コクゴ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質6N(6ナイロン)長さ(mm)1000
  • 軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ

    軟質塩化ビニール幅広シート

    コクゴ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
  • アクリルプレート(サインプレート用) 光

    アクリルプレート(サインプレート用)

    光(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです 標示用プレート テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル色白
  • 【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)

    タキロンシーアイ
    ¥1,829税込¥2,012
    1枚
    5日以内出荷
    色透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
  • 接着棒 PVC クリア タキロンシーアイ

    接着棒 PVC クリア

    タキロンシーアイ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット(10本)
    当日出荷
    接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
    用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000色クリア
  • 500x 500x5.0mm アクリル板 (透明) エスコ

    500x 500x5.0mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DW-61厚さ(mm)5
  • 500x 500x2.0mm アクリル板 (グレースモーク) エスコ

    500x 500x2.0mm アクリル板 (グレースモーク)

    エスコ
    ¥2,650税込¥2,915
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DW-4
  • Φ12x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコ

    Φ12x1000mm アクリル丸棒(透明)

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-12材質アクリル全長(mm)1000色透明外径(Φmm)12
  • 8mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    8mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MA-8
  • インテリア補材 アクリサンデー

    インテリア補材

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリル工作をより高度に。いろいろな使い方ができる、溝入りアクリル棒です。
  • ベークライト板 アズワン

    ベークライト板

    アズワン
    ¥9,130~税込¥10,043~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
  • TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー)

    TECAPEEK 丸棒

    Ensinger(エンズィンガー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    6日以内出荷
    極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
    用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
  • アクリ板 マット アクリサンデー

    アクリ板 マット

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    板の表面に美しい紋、マットを形成させ、光をコントロールさせるタイプです。シックで落ち着いたカラーでひと味違った雰囲気が楽しめます。光の映り込みや反射を防ぎたい看板、銘板などにおすすめです。指紋汚れが目立ちにくいのでメンテナンスも簡単です。
    用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル厚さ(mm)2
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • ポリエチレンフォーム テープ付 グレー アキツ

    ポリエチレンフォーム テープ付 グレー

    アキツ
    ¥939~税込¥1,033~
    1枚
    6日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
  • U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    5日以内出荷
    ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプU-PE100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトロンS 積水

    ソフトロンS

    積水
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(5巻)
    4日以内出荷
    100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
    用途包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。トラスコ品番240-9189材質架橋発泡ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1030厚さ(mm)3色白
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU

    住友ベークライト
    ¥346税込¥381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色シルク調マット両面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、8縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • アクリル板 エスコ

    アクリル板

    エスコ
    ¥680~税込¥748~
    1枚
    翌日出荷
    標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
    仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂色ブルー透明
  • アクリル板 エスコ

    アクリル板

    エスコ
    ¥680~税込¥748~
    1枚
    翌日出荷
    標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
    仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂色黄

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材