アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • ポリカーボネート樹脂板 光

    ポリカーボネート樹脂板

    (21件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
    材質ポリカーボネート樹脂
  • ポリカーボネート板 光

    ポリカーボネート板

    (18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
    用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
  • ポリカーボネート中空ボード TRUSCO

    ポリカーボネート中空ボード

    TRUSCO(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。幅(mm)910仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm

    アイリスソーコー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)10材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ジョイント用ポリカジョイナー コ型 光

    ジョイント用ポリカジョイナー コ型

    (22件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
    用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
  • ジョイント用ポリカジョイナー I型 光

    ジョイント用ポリカジョイナー I型

    (11件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
    用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。形状R1型材質ポリカーボネート
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm

    アイリスソーコー(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (13件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート透明
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm

    アイリスソーコー(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート丸棒 コクゴ

    ポリカーボネート丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    329税込362
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)1000
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)6材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート平板 TRUSCO

    ポリカーボネート平板

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
    用途建築・産業・農業等の資材として。
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm

    アイリスソーコー(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm

    アイリスソーコー(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネートミラー 光

    ポリカーボネートミラー

    (1件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
    材質ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートグレースモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (3件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネートスモーク熱変形温度(℃)120全光線透過率(%)79~80
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm 住友ベークライト

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ブラインドカーボ 横目 アクリサンデー

    ブラインドカーボ 横目

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(5枚)
    当日出荷
    色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
    材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートブラウンスモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートクリアマット片面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、6縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • ポリエチレンスポンジ 光

    ポリエチレンスポンジ

    189税込208
    1個
    当日出荷
    反発弾性に優れ加工性が良いです。臭い・色移り・変形がほとんどなく、水を吸収しません。
    用途緩衝材、防音材・断熱材に。トラスコ品番230-3045材質発泡ポリエチレン長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)5タイプ非粘着RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネイト黒丸棒 コクゴ

    ポリカーボネイト黒丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PC(B)(ポリカーボネート黒)長さ(mm)1000
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU

    住友ベークライト
    368税込405
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートグレースモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートシルク調マット両面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、8縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • ハモニカーボヒートカット アクリサンデー

    ハモニカーボヒートカット

    アクリサンデー
    18,980税込20,878
    1セット(5枚)
    欠品中
    中空構造のポリカーボネートです。断熱効果と遮熱効果があります。
    用途窓の断熱材としてご使用ください。材質ポリカーボネート長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3ティーグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハモニカーボ アクリサンデー

    ハモニカーボ

    アクリサンデー
    17,980税込19,778
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    中空構造のポリカーボネートです。断熱効果があります。
    用途窓の断熱材としてご使用ください。材質ポリカーボネート長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線反射グレード シルバーグレー ECA9750UU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線反射グレード シルバーグレー ECA9750UU

    住友ベークライト
    393税込432
    1枚
    欠品中
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートシルバーグレータイプ両面耐候グレード熱線反射グレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU

    住友ベークライト
    368税込405
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートブラウンスモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • ポリカーボネートシート コクゴ

    ポリカーボネートシート

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
    用途可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。長さ(m)2透明幅(mm)1000
  • 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (角落し加工可) ノーブランド

    【オーダー】ポリカーボネイト板 透明 (角落し加工可)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,229税込2,452
    1枚
    5日以内出荷
    耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
    透明材質ポリカーボネイト比重1.2表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)収縮率(%)(加熱)1.8~2.2熱伝導率(W/mk)0.235荷重たわみ温度(℃)134屈折率1.59全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)曲げ弾性率(MPa)2470引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)ロックウェル硬度Rスケール:124吸水率(%)0.17絶縁破壊電圧(kV/mm)55誘電率2.96Ω・cm線膨張係数(×10-6/℃)72RoHS指令(10物質対応)対応比熱(J/g)1.17(20℃)引張弾性率(MPa)2340体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)曲げ応力値(MPa)106ガラス転移点(℃)143~149サービス分類オーダー・加工
  • 500x300x3mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    500x300x3mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-6
  • ポリカーボネート ブラウンスモーク 光

    ポリカーボネート ブラウンスモーク

    1,798税込1,978
    1枚ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用 プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です 耐熱・耐寒性に優れています
  • ブラインドカーボ 縦目 アクリサンデー

    ブラインドカーボ 縦目

    アクリサンデー
    16,980税込18,678
    1袋(5枚)
    当日出荷
    色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
    材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード クリアマット片面 ECA107SUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード クリアマット片面 ECA107SUU

    住友ベークライト
    368税込405
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートクリアマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • ポリカーボネート板 エスコ

    ポリカーボネート板

    エスコ
    3,740税込4,114
    1枚
    翌日出荷
    プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。ガラス模様のポリカ板です。
    用途ドアパネル、ガラスの代用として
  • 1000x500x3mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    1000x500x3mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA441PE-9
  • 1000x500x2mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    1000x500x2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-4

樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります

ポリカーボネート