絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 2.8
- 0.2(3)
- 0.27(3)
- 0.3(4)
- 0.65(2)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.84(2)
- 0.9(3)
- 0.92(2)
- 0.94(2)
- 1(2)
- 1.05(2)
- 1.5(3)
- 1.6(4)
- 2(3)
- 2.27(3)
- 2.5(6)
- 3(4)
- 5(4)
- 締圧力(kN[kgf])をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- スーパーツール(1)
ハンドル横型下方圧えとは、スピンドルの先端が細く加工されており、細かい作業が多い電子部品を押さえる下方圧えに横型のハンドルを取り付けた機械部品。横型のハンドル形式も通常のクランプ式から水平ハンドル式、トグル機構を採用したトグルクランプなどの規格があります。一般的にはトグルクランプを採用したものが多いです。その他に複数の作業を施す機械内加工において、作業効率を重視したエアクランプという特殊な製品もあります。
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む
0.3(4)
0.9(3)
1.5(3)
1.6(4)
2(3)
2.27(3)
2.5(6)
2.8
3(4)
5(4)
締圧力(kN[kgf])をもっと見る

下方押さえ型トグルクランプ280K
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25締圧力(kN[kgf])2.8[280]ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87販売区分業務用
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース