絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 1
- 0.3(2)
- 0.5(3)
- 0.91(3)
- 1.05(1)
- 1.5(1)
- 1.8(2)
- 2(5)
- 2.25(1)
- 2.27(3)
- 3(2)
- 3.4(3)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 4(2)
- 5(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- スーパーツール(1)
ハンドル縦型下方圧えとは、トグルクランプの一種で材料を作業台に固定するために使用する道具の種類のことです。「締め具」とも呼ばれることがあり、作業時に材料が動かないよう安全に固定できます。ハンドルが縦型に付いているため、狭い場所でも作業空間を大きくとれる仕様。プラスチック板や金属板など挟むものによって、抑え部にゴムが付き素材を傷つけないようになっているタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む
0.3(2)
0.5(3)
0.91(3)
1
1.8(2)
2(5)
2.27(3)
3(2)
3.4(3)
4(2)

下方圧え型トグルクランプ100K
(3件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)締圧力(kN[kgf])1.0[100]ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72販売区分業務用
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース