絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 14(5)
  • 14.5(4)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 17.5(5)
  • 18(5)
  • 19(6)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 21.5(4)
  • 22(5)
  • 22.5(4)
  • 23(5)
  • 23.5(4)
  • 24(4)
  • 25(5)
  • 26(5)
  • 27(6)
  • 28(5)
有効長(mm)
  • 35
  • 6(2)
  • 20(1)
  • 50(4)
  • 75(2)
全長(mm)
  • 72(1)
  • 74(1)
  • 90(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • ステンレス板(4)
  • 形鋼(5)
  • (1)
  • 鋳鉄(3)
  • 鋼板(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミヤナガ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
18(5)
19(6)
20(5)
21(5)
22(5)
23(5)
25(5)
26(5)
27(6)
28(5)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 磁気ボール盤カッター モノタロウ

    磁気ボール盤カッター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
    用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)72有効長(mm)35適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • メタルボーラー350LT ミヤナガ

    メタルボーラー350LT

    ミヤナガ
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。 カッター交換ワンタッチ方式採用。 刃先には洗練された超硬チップを採用。 センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。 円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。
    用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。有効長(mm)35適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
  • メタルボーラー 350 ミヤナガ

    メタルボーラー 350

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    刃数6有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体