絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 21.5(3)
- 22(3)
- 23(3)
- 23.5(3)
- 24(3)
- 24.5(3)
- 25(3)
- 25.5(3)
- 26(3)
- 26.5(3)
- 27(3)
- 28(3)
- 29(3)
- 30(3)
- 31(3)
- 33(3)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 50
- 6(2)
- 20(1)
- 35(6)
- 75(2)
全長(mm)
- 80(1)
適合材
- ステンレス板(3)
- 形鋼(3)
- 金属(1)
- 鋳鉄(1)
- 鋼板(3)
ブランド
- ミヤナガ(3)
- ユニカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(3)
25.5(3)
26(3)
26.5(3)
27(3)
28(3)
29(3)
30(3)
31(3)
33(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

デルタゴンメタルボーラー500
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用
ユニカ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。刃数8有効長(mm)50刃幅(mm)3.2適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05
『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 磁気ボール盤用工具本体
- 磁気ボール盤用工具関連商品