絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 17.5
- 18(19)
- 19(16)
- 20(18)
- 21(17)
- 21.5(16)
- 22(20)
- 23(16)
- 23.5(17)
- 24(17)
- 24.5(17)
- 25(19)
- 26(19)
- 26.5(20)
- 27(18)
- 28(18)
- 29(15)
- 30(17)
- 31(16)
- 32(16)
- 35(18)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 35(4)
- 50(1)
全長(mm)
- 63(1)
- 72(1)
- 73(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
- ステンレス板(5)
- パイプ(1)
- 平板(1)
- 形鋼(6)
- 真鍮(1)
- 軟鋼材(1)
- 鉄板(1)
- 銅(1)
- 鋳鉄(4)
- 鋼板(9)
ブランド
- ミヤナガ(5)
- 大見工業(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 日東工器(2)
- ユニカ(2)
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
18(19)
20(18)
22(20)
25(19)
26(19)
26.5(20)
27(18)
28(18)
30(17)
35(18)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

デルタゴンメタルボーラー350A
ミヤナガ(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
35QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から3日以内出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から5日以内出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
デルタゴンメタルボーラー350
ミヤナガ(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本ほか当日出荷から9日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
ユニカ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 磁気ボール盤用工具本体
- 磁気ボール盤用工具関連商品