絞り込み
適合材
- ダウンライト(1)
- 合板(1)
- 天井材(1)
- 石膏ボード(3)
シャンク径(Φmm)
- 10(5)
ブランド
- 未来工業
- 神沢(12)
- スターエム(11)
- SK11(5)
- エスコ(3)
- SK(新潟精機)(1)
- RELIEF(1)
- イチネンTASCO(1)
- ハウスビーエム(1)
特価
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む

フリーホールソー
未来工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
フリーホールソー
未来工業¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6
フリーホルソー(深型)
未来工業¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。 簡易的な携帯袋付きです。付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケシャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
フリーホルソー(深型)バッグ付
未来工業¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
『自由錐』には他にこんなカテゴリがあります
- 自由錐本体
- 自由錐関連商品