絞り込み
適合材
- FRP(1)
- アルミ(3)
- ゴム(3)
- サイディング(1)
- ステンレス板(1)
- プラスチック(1)
- 一般木材(9)
- 構造用合板(1)
- 石膏ボード(5)
- 硬質建材(1)
- 硬質木材(1)
- 鉄板(2)
全長(mm)
- 30(1)
- 112(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
ブランド
- 神沢
- スターエム(13)
- RELIEF(2)
- ミツトモ(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 広島(1)
- SK11(1)
「適合材」から絞り込む
アルミ(3)
ゴム(3)
ステンレス板(1)
プラスチック(1)
一般木材(9)
構造用合板(1)
石膏ボード(5)
硬質建材(1)
硬質木材(1)
鉄板(2)

自由錐W プラワッシャー
神沢¥279税込¥3071個当日出荷切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐の交換パーツです。バランスの良い2枚刃の自由錐W用の交換ワッシャーです。用途ダウンライト・配管・ダクト等の大きな穴あけ作業。入数2個入り
自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm
神沢(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用全長(mm)300穴あけ範囲(Φmm)40~300
自由錐 替刃金工用
神沢¥1,398税込¥1,5381個当日出荷自由錐金工用(K-104)用の替刃。全長(mm)30ドリル径(Φmm)5.0適合材鉄板 2mm・アルミ板 4mmまで穴あけ範囲(Φmm)20~76
自由錐W E型替刃
神沢¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外刃・内刃の2枚一組セットです。可変式穴あけ工具です。穴径変更は工具を使用せずに出来ます。刃は切削に優れたハイスピード鋼仕様です。用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
自由錐W W-LE
神沢¥3,598税込¥3,9581個当日出荷切れ味抜群蝶ネジにて径調整がスピーディーに行えます。可変式穴あけ工具です。蝶ネジで穴あけサイズを調整可能なので、工具要らずの製品です。刃とセンタードリルは切削に優れたハイスピード鋼仕様です。替刃式です。用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃・ドリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
自由錐 センタードリル
神沢¥1,198税込¥1,3181個当日出荷切削に優れたハイスピード鋼です。自由錐W-E型木工用センタードリルです。可変式穴あけ工具です。用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチックなどの穴あけ作業。仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上材質センタードリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~200適合板厚30mmまで
自由錐 安全カバー
神沢¥719税込¥7911個当日出荷自由錐用安全カバーです。可変式穴あけ工具です。自由錐A・B・C・K・SD・M兼用の安全カバーです。用途自由錐安全カバー。仕様自由錐:A・B・C・K・SD・M兼用材質刃:炭素鋼
自由錐 センタードリル
神沢¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷自由錐 M(K-151)用のセンタードリル替刃幅(mm)88全長(mm)112シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
『自由錐』には他にこんなカテゴリがあります
- 自由錐本体
- 自由錐関連商品