絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 13(1)
全長(mm)
- 142
- 60(7)
- 68(22)
- 75(5)
- 79(8)
- 83(57)
- 84(14)
- 85(6)
- 94(5)
- 96(16)
- 100(9)
- 105(31)
- 107(36)
- 108(4)
- 111(9)
- 112(13)
- 115(17)
- 118(5)
- 122(7)
- 122.3(5)
- 300(6)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

ホールソー用アーバー(スナップバック式)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13