絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 32(2)
- 33(2)
- 34(2)
- 100(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 12(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 10(1)
- 13(2)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- 大見工業(238)
- ミヤナガ(98)
- エスコ(85)
- BOSCH(ボッシュ)(77)
- EFFORT(エホート)(75)
- ウイニングボアー(57)
- ユニカ(45)
- ハウスビーエム(28)
- イチネンTASCO(27)
- 神東工業(27)
- 谷口工業(24)
- BAHCO(バーコ)(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- RIDGID(日本エマソン)(15)
- ニコテック(14)
- KIドリル(14)
- TRUSCO(13)
- LENOX(レノックス)(11)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- ブランドをもっと見る
特価

バイメタルホルソー六角軸
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷刃厚(mm)1ホールソー外径(mm)104六角軸シャンク径6.35
超硬ホルソー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。有効長(mm)25表面処理チタンコーティング刃厚(mm)3シャンク径(mm)13
超硬ホルソー(薄板用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
バイメタルホルソー (セット)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
超硬ホルソー(薄板用)セット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥24,980税込¥27,4781セット5日以内出荷薄板用スタンダードタイプを追求しました。刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。位置決めの良いセンタードリルを使用、さらにチタンコーティングで切れ味持続します。用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。適用工具電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)