絞り込み
ブランド
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ホールソー

1,189件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
89mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ89mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
9,080税込9,988
1個
8日以内出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)89全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-48
51mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ51mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7935-37
35mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ35mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)35全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-33
30.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ30.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,960税込5,456
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)30六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
20.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ20.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,170税込4,587
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)20六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
18.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ18.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,170税込4,587
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)18六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
17.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ17.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,170税込4,587
1本
8日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)17六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)14.5アズワン品番64-2272-65六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
14.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ14.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)14六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12.5アズワン品番64-2272-64六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
9.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ9.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)9アズワン品番64-2272-69六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
8.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ8.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)8アズワン品番64-2272-68六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
18,700税込20,570
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容18・21・27・33mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-62六角シャンク径(Φmm)6.35
22.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ22.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,840税込3,124
1本
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)22適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-50六角軸対辺(mm)6.35
11.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ11.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)11適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
9.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ9.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
32mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ32mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,770税込3,047
1本
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)32質量(g)140アズワン品番65-2230-54六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
[EA823LX-232~238用]6.35mm軸ホールソー用アーバー エスコ[EA823LX-232~238用]6.35mm軸ホールソー用アーバーエスコ
1,310税込1,441
1セット
翌日出荷
仕様対応ホールソーサイズ:32~38mm材質スチールアズワン品番65-2230-45
ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク ユニカハイスホールソー ダウンライト用 STシャンクユニカ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセットウイニングボアー
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ホルソー (超開孔王) JAPPYホルソー (超開孔王)JAPPY
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソーBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
ハイスホールソー 関西工具製作所ハイスホールソー関西工具製作所
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。
有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51
バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用 ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用ウイニングボアー
639税込703
1個
7日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33シャンク径(Φmm)6.35
超硬バイメタルホールカッター 大見工業超硬バイメタルホールカッター大見工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
用途被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2有効長(ふところ深さ)(mm)27シャンク径(mm)10材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)刃厚(mm)0.9
ホールソー用ホローセット(ネジ) 神東工業ホールソー用ホローセット(ネジ)神東工業
22税込24
1セット
翌々日出荷
シントー ホールソー用のホローセットです。
寸法(mm)6
超硬ホールソー W1タイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー W1タイプ 替刃神東工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー CTタイプ 替刃神東工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
ホールソーガイド ミヤコホールソーガイドミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キッチンのリフォームでシングルレバー水栓等を 取り付ける際に、既存の水栓の下穴が小さい場合が あります。 そのような場合、ホールソーのセンタードリルが 使用できないため刃先がぶれてしまい穴を開ける のに非常に手間がかかっていました。 ホールソーガイドを使用することで 刃先のブレを防止して、穴を開けることができます。
仕様Φ36用材質本体/PMMA、滑り止め/CR
DF超硬ホールソー用センタードリル PROCHI(プロチ)DF超硬ホールソー用センタードリルPROCHI(プロチ)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
DF超硬ホルソー用のセンタードリルです。
シャンク径(Φmm)6
スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応 BAHCO(バーコ)スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応BAHCO(バーコ)
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに刃径(mm)6.35全長(mm)202適合(アーバー)3834-ARBR-930EL、9100ELトラスコ品番791-8623材質工具鋼質量(g)60
スペリオアホールソー30mm以下対応 BAHCO(バーコ)スペリオアホールソー30mm以下対応BAHCO(バーコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などにシャンク径(mm)8.5適合(ホールソー)19~30トラスコ品番791-8607材質工具鋼質量(g)265チャックサイズ10
スペリオアホールソー BAHCO(バーコ)スペリオアホールソーBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質刃部:超硬フトコロの深さ(mm)72刃厚(mm)1
S-LOCKダウンライト用 ミヤナガS-LOCKダウンライト用ミヤナガ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27
三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎 三京ダイヤモンド工業三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など長さ(mm)200材質工具鋼幅(mm)70厚さ(mm)21質量(kg)1ダイヤ層厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダウンライトホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。全長(mm)156セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
Φ60-200mm 自在ホールカッター エスコΦ60-200mm 自在ホールカッターエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827AD
75mm 超硬付ホールソー エスコ75mm 超硬付ホールソーエスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-75
6.35mm シャンク アーバー(3/8"穴用) エスコ6.35mm シャンク アーバー(3/8"穴用)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819FC-2B

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー