絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(7)
- 13(5)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(3)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 58(1)
- 64(1)
有効長(mm)
- 3.2(2)
- 22.5(1)
- 24(2)
- 25(1)
- 60(1)
シャンク径(Φmm)
- 6
- 5(1)
- 6.3(5)
- 6.35(166)
- 6.5(4)
- 8(9)
- 8.5(3)
- 9(3)
- 9.5(2)
- 10(131)
- 11(4)
- 12(10)
- 13(98)
- 19(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 31(1)
- 39(1)
- 50(1)
- その他(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 60(1)
- 62(2)
- 63(1)
- 65(1)
- 67.5(1)
- 75(2)
- 125(1)
ブランド
- 大見工業(4)
- TRUSCO(3)
- ニコテック(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- 谷口工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユニカ(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
バイメタルホールソー(ストレートシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
FRPホールカッター センタードリル
大見工業¥629税込¥6921本当日出荷トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
TSLホールカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
木工用7枚刃ホールソー
EARTH MAN(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷滑りにくい三角シャンク。用途木材・合板などの大径穴あけに。材質(ドリル)ハイカーボン鋼(ホールソー)合金工具鋼軸径(Φmm)6穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/50/58/64
ダイヤモンドホールカッター
エスコ¥4,500~税込¥4,950~1個翌日出荷切味がよく長持ちします。切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能。バックテーパー形状(座ぐり・スリット付き)。材質クロムモリブデン鋼 (焼入れ)軸径(Φmm)6全長(mm)75砥粒ダイヤモンド
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。質量(g)50有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
コバルトVLホールソー
谷口工業(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)67.5シャンク径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合