絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 10(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(3)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 32(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 3.2(1)
- 12(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 6.35(4)
全長(mm)
- 75
- 60(7)
- 68(22)
- 79(8)
- 83(57)
- 84(14)
- 85(5)
- 94(5)
- 96(16)
- 100(9)
- 105(31)
- 107(36)
- 108(4)
- 111(9)
- 112(13)
- 115(17)
- 118(5)
- 122(7)
- 122.3(5)
- 300(6)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ユニカ(2)
- 神東工業(2)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

ミニホールソー
神東工業(33件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
セラミニホールソー
神東工業(27件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
FRPホールカッター センタードリル
大見工業¥629税込¥6921本当日出荷トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
ダイヤモンドホールカッター
エスコ¥4,500~税込¥4,950~1個翌日出荷切味がよく長持ちします。切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能。バックテーパー形状(座ぐり・スリット付き)。材質クロムモリブデン鋼 (焼入れ)軸径(Φmm)6全長(mm)75砥粒ダイヤモンド
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷から3日以内出荷新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)