絞り込み
有効長(mm)
- 44(1)
- 52(1)
シャンク径(Φmm)
- 9.5
- 5(1)
- 6(15)
- 6.3(5)
- 6.35(166)
- 6.5(4)
- 8(9)
- 8.5(3)
- 9(3)
- 10(131)
- 11(4)
- 12(10)
- 12.7(1)
- 13(98)
- 19(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 31(1)
- 39(1)
- その他(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 59(1)
- 114(1)
- 125(1)
ブランド
- エスコ(2)
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

軸付きホールソー
エスコ¥3,150税込¥3,4651本(1本)3日以内出荷バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5
ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用長さ(mm)アーバー:59全長(mm)114サイズイモネジ六角レンチ:1/8”質量(g)140適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)38.5シャンクサイズ(mm)六角:9.5(3/8”)