絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 25(3)
  • 27(3)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 33(3)
  • 34(3)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 38(3)
  • 120(2)
有効長(mm)
  • 10
  • 1.5(24)
  • 3.2(11)
  • 4(18)
  • 5(57)
  • 8(16)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 20(32)
  • 25(39)
  • 27(9)
  • 30(11)
  • 31(7)
  • 33(10)
  • 34(10)
  • 35(22)
  • 38(22)
  • 40(67)
  • 50(8)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 6.5(1)
  • 10(4)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 64(1)
  • 85(3)
ブランド
  • ハウスビーエム(3)
  • ミヤナガ(1)
  • ユニカ(1)
  • KIドリル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85有効切削能力(mm)鉄板:4.5有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)10
  • 超硬チタンホルソー KIドリル

    超硬チタンホルソー

    KIドリル
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
    用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
  • バイメタルホルソー充電薄刃 ミヤナガ

    バイメタルホルソー充電薄刃

    ミヤナガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー