絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
有効長(mm)
  • 10(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 10(4)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 85
  • 60(7)
  • 68(22)
  • 75(5)
  • 79(8)
  • 83(57)
  • 84(14)
  • 94(5)
  • 96(16)
  • 100(9)
  • 105(31)
  • 107(36)
  • 108(4)
  • 111(9)
  • 112(13)
  • 115(17)
  • 118(5)
  • 122(7)
  • 122.3(5)
  • 300(6)
ブランド
  • ハウスビーエム(4)
  • エスコ(1)
  • ユニカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • ホールソー用アーバー(スナップバック式) エスコ

    ホールソー用アーバー(スナップバック式)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
    長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85有効切削能力(mm)鉄板:4.5有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)10
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板トラスコ品番162-3825材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(mm)10刃径(mm)100
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
  • H.S.S.ホールソー 排水マス用センタードリル ユニカ

    H.S.S.ホールソー 排水マス用センタードリル

    ユニカ
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)85サイズNO.4刃先径(Φmm)6

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー