絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 100(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 8
- 1.5(24)
- 3.2(11)
- 4(18)
- 5(57)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(105)
- 20(32)
- 24(7)
- 25(39)
- 27(9)
- 30(11)
- 33(10)
- 34(10)
- 35(22)
- 38(22)
- 40(67)
- 44(9)
- 50(8)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(12)
- 13(5)
全長(mm)
- 79(4)
- 84(13)
- 105(1)
ブランド
- イチネンTASCO(1)
- 大見工業(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

E型ホールカッター(SKH51)
大見工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)79型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.1)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.2)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)79型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.1
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。 。独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.2有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
スピードスロット超硬チップホールソー
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。寸法(mm)19有効長(mm)8ホールソー外径(mm)19
G型ホールカッター
大見工業¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)。切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8ホロセット(mm)5×8RoHS指令(10物質対応)対応
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌々日出荷独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.4
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から30日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用有効長(最大切り込み深さ)(mm)8