絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 45(4)
  • 51(4)
  • 57(3)
  • 63(3)
有効長(mm)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 5(1)
  • 6(15)
  • 6.3(5)
  • 6.35(167)
  • 6.5(4)
  • 8.5(3)
  • 9(3)
  • 9.5(2)
  • 10(131)
  • 11(4)
  • 12(10)
  • 13(98)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 31(1)
  • 39(1)
  • 50(1)
  • その他(7)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 104(1)
ブランド
  • SK11(3)
  • TRUSCO(2)
  • E-Value(1)
  • ニコテック(1)
  • ウイニングボアー(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用深穴ホールソー SK11

    木工用深穴ホールソー

    SK11(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
    用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけ可能板厚(mm)40
  • 木工用7枚刃ホールソー SK11

    木工用7枚刃ホールソー

    SK11(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
    用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)穴あけ可能板厚(mm)20
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • 木工用7枚刃ホールソー E-Value

    木工用7枚刃ホールソー

    E-Value(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    最大穴あけ板厚20mm対応。(合板2枚重ねOK)。ボディは肉厚があり補強リブ付で耐久性抜群。軸は六角軸8mmでチャックすべりしにくい形状。切れ味の良い日本製ブレード。
    軸径(Φmm)8軸の形状六角軸穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63穴あけ可能板厚(mm)20
  • 超硬ホールソー W刃 SK11

    超硬ホールソー W刃

    SK11
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
    用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
  • 木工用ホールソー トップマン[工具・金物]

    木工用ホールソー

    トップマン[工具・金物]
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ベニヤ・コンパネ・石こうボードの穴あけに
    仕様鬼刃 6枚刃寸法(mm)50穴あけ能力(mm)32/38/45/51/57/63最適使用回転数(min-1[r.p.m])2100六角軸対辺(mm)8
  • ホルソー ウイニングボアー

    ホルソー

    ウイニングボアー
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼有効長(mm)25刃厚(mm)3
  • TSLカッター用センタードリル TRUSCO

    TSLカッター用センタードリル

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    材質SKH51

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー