絞り込み
ブランド
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ホールソー

1,189件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)10(No.6)全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
6,898税込7,588
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片が詰まらずストレスフリーです。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)76フトコロの深さ(mm)15刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
コーキングガン マーベルコーキングガンマーベル
1,598税込1,758
1台
当日出荷
操作楽々軽量タイプです。作業中のシリコーンシーラントのタレを最小限に食い止めるタレ防止機構付です。
仕様ファイバーグラス・強化ナイロン製、軽量タイプトラスコ品番208-5625
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
集塵ホースセット コバルテック集塵ホースセットコバルテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
集塵シャンク側19mm径、集塵機側38mm径のJIN初回購入時に必要なホースセットです。集塵シャンク取付用ホース2mです。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
六角軸ビニールホルソーSET JAPPY六角軸ビニールホルソーSETJAPPY
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP質量(g)441タイプ六角軸(対辺6.35mm)刃径(Φmm)22/27/35適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)
インパクト木工ホールソー快速 SK11インパクト木工ホールソー快速SK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
バイメタルホールソー(六角軸) エスコバイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー ユニカユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバーユニカ
7,556税込8,312
1個
翌々日出荷
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応の防塵カバーです。
全長(mm)137
スピードスロット超硬チップホールソー(分離式) LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソー(分離式)LENOX(レノックス)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から91日以内出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
2,898税込3,188
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業ハイスホールソー H2タイプ 替刃神東工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホールソー(六角軸/HSS) エスコホールソー(六角軸/HSS)エスコ(1件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用外径(mm)刃先:13有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0軸(mm)六角:6.35
6.0mm  シャンク アーバー(3/8"用) エスコ6.0mm シャンク アーバー(3/8"用)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819FC-2
超硬バイメタルホールカッター 大見工業超硬バイメタルホールカッター大見工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
S-LOCKハイスセンタードリルΦ6.3X80mm ミヤナガS-LOCKハイスセンタードリルΦ6.3X80mmミヤナガ(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
仕様エスロック578用トラスコ品番811-4487
ロング ウイニングボアーロングウイニングボアー
5,098税込5,608
1丁
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)38シャンク径(Φmm)10材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットセットミヤナガ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
有効長(mm)35シャンク径(Φmm)6.35適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセット ユニカ超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセットユニカ
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
カチット超硬ホルソー両刃 マキタカチット超硬ホルソー両刃マキタ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
集塵Sシャンク ミヤナガ集塵Sシャンクミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から3日以内出荷
切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
E型ホールカッター TRUSCOE型ホールカッターTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタードリル80L ミヤナガセンタードリル80Lミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
適合Φ32~150mm用 ※有効長80mm用トラスコ品番751-3160種別ウッディングコアドリル材質ハイス
SDSシャンク 大見工業SDSシャンク大見工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
簡単安心のシンプルジョイントシステムを使用しています。
トラスコ品番353-6556セット内容センタードリル(DH8125)質量(g)180シャンクSDS
磁器タイル用ダイヤモンドカッター 大見工業磁器タイル用ダイヤモンドカッター大見工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。有効切削能力(mm)15シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)1.75適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)36被削材磁気タイル、セラミック、石板
排出スプリング 大見工業排出スプリング大見工業
76税込84
1個
4日以内出荷
SLホールカッター用
センタードリル 大見工業センタードリル大見工業
759税込835
1本
当日出荷
適合FAホールカッタートラスコ品番274-1067材質コバルトハイス質量(g)16ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6
スプリング 大見工業スプリング大見工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
欠品中
適合サイズ全ザイズRoHS指令(10物質対応)対応
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業シルバースター505 トリプル超硬ホールソー谷口工業
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー 谷口工業コバルトVLホールソー谷口工業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
有効長(mm)25全長(mm)105材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSSドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
ミニホールソー エスコミニホールソーエスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
超硬ホールソー60mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー60mmBOSCH(ボッシュ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)60本体寸法(mm)62×83×62有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
超硬ホールソー22mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー22mmBOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)22本体寸法(mm)24×83×24有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー