絞り込み
ブランド
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ホールソー

1,189件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホールソー20mm BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー20mmBOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)20本体寸法(mm)24×83×24有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
エホート 六角軸EHLホールソー 65mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸EHLホールソー 65mmEFFORT(エホート)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)65全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 50mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸EHLホールソー 50mmEFFORT(エホート)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)50全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
六角軸ビニールホルソーロング JAPPY六角軸ビニールホルソーロングJAPPY
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適塩ビパイプを綺麗に貫通可能ビニル板貫通の瞬間、切片が落下コンパネなど木材へも用途拡大使いやすい六角軸を採用
用途プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、コンパネ12mm、フローリング、石膏ボードの穴あけにご使用いただけます材質S45Cタイプ六角軸(対辺6.35mm)シャンク径(Φmm)6.35刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
E型ホールカッター 大見工業E型ホールカッター大見工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。トラスコ品番104-6187材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)79有効切削能力(mm)1.6、鉄板:1.6有効長(mm)1.6フトコロの深さ(mm)8刃厚(mm)2シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10刃径(mm)21
集塵シャンクフルセットSDS コバルテック集塵シャンクフルセットSDSコバルテック
30,980税込34,078
1個
当日出荷
業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプSDS-Plusドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
六角軸木工用ホールソー 大径 KHS六角軸木工用ホールソー 大径KHS
5,398税込5,938
1個
当日出荷
木材専用の大口径ホールソー、6.35六角軸なのでインパクトドライバーに直接取付が出来ます。差し替え式六角軸ビットなので、折れても交換が簡単です。目づまりしにくい特殊形状刃です。本目立刃で刃部は高周波焼き入れ済みです。
用途ベニヤ、コンパネ、木板など日曜大工、配管工事、電気工事、ドアーロックの穴あけ作業。材質本体:アルミダイキャスト、刃部:炭素工具鋼、軸:鋼鉄使用可能機種電気ドリル(チャック能力10mm以上)・充電ドリルドライバ・ボール盤穴径(mm)100・90・80・70穴あけ可能板厚(mm)20
ホールソー用アーバー(ワンタッチ式) エスコホールソー用アーバー(ワンタッチ式)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。
材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用長さ(mm)アーバー:59全長(mm)114サイズイモネジ六角レンチ:1/8”質量(g)140適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)38.5シャンクサイズ(mm)六角:9.5(3/8”)
[六角軸]ハイスホールソーセット エスコ[六角軸]ハイスホールソーセットエスコ
14,500税込15,950
1セット
翌日出荷
ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)44サイズ(mm)22・25・30・32・35シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
ストレート軸ビニールホルソー JAPPYストレート軸ビニールホルソーJAPPY
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
材質S45Cタイプストレートシャンク(1mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(4W以下)シャンク径10mm
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能SDSシャンク(SDSプラス)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
超硬ホールソーセンタードリル BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソーセンタードリルBOSCH(ボッシュ)
899税込989
1本
当日出荷
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの破損するリスクを低減します。
用途超硬ホルソーの中心穴をあけます刃先径(Φmm)6
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ神王工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用 RELIEF木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用RELIEF
1,341税込1,475特価
1個
当日出荷
ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。 正回転専用です。 穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。 電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。 刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。
用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。トラスコ品番403-5461適合機種電気ドリル・ボール盤材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11軸径(Φmm)7質量(g)280穴あけ深さ(mm)40穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63
EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160ΦPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)60~160ストレートシャンクΦ10mm寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)切り込み深さ(mm)0~33
10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)10.5アズワン品番64-2272-63六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)10六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
15.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ15.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)15.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
14.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ14.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
14.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ14.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
12.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ12.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)12.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
10.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ10.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
9.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ9.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.0適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
33mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ33mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,770税込3,047
1本
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)33質量(g)140アズワン品番65-2230-55六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
20mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ20mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,540税込2,794
1本
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)20質量(g)100アズワン品番65-2230-49六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセットウイニングボアー
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ホールソー(六角軸/HSS) エスコホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0
超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソーBOSCH(ボッシュ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
吸塵ドリルシステム QビットUX切屑除去ワイヤー ユニカ吸塵ドリルシステム QビットUX切屑除去ワイヤーユニカ
739税込813
1セット
当日出荷
全長(mm)500トラスコ品番115-3417サイズ1.2ワイヤー径(Φmm)1.2
バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)バイメタルホールソーセットBAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。 電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
超硬ホールソー 関西工具製作所超硬ホールソー関西工具製作所
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。
有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
ミニホールソー H&HミニホールソーH&H
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能
材質HSS
超硬チタンホルソー KIドリル超硬チタンホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
カイザーCKシャンク BIG DAISHOWAカイザーCKシャンクBIG DAISHOWA
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
BTシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWABTシャンク CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWABBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
軽量木工用ホールソー RELIEF軽量木工用ホールソーRELIEF
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
従来品に比べ、軽量タイプとなっております。
用途日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に仕様正回転専用、替刃式トラスコ品番859-2451材質本体:PS+亜鉛インサート、鋸刃:炭素鋼穴あけ能力(mm)7枚刃/直径25・32・38・44・51・57・63穴あけ可能板厚(mm)20
超硬ホールソー W1タイプ 神東工業超硬ホールソー W1タイプ神東工業
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)22シャンク径(Φmm)13付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
アクアショット ミヤナガアクアショットミヤナガ
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー