ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セットLENOX(レノックス)当日出荷
バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。
用途ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。付属品収納ケーストラスコ品番107-7633セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801材質バイメタルフトコロの深さ(mm)44刃厚(mm)1.16チャック寸法(mm)13
『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ブローチNT税込¥6,378~¥5,798~
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980