絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 110(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 13(2)
有効長(mm)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
全長(mm)
  • 101
  • 68(22)
  • 75(4)
  • 79(8)
  • 83(56)
  • 84(15)
  • 92(4)
  • 96(14)
  • 100(4)
  • 105(29)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 111.7(3)
  • 112(13)
  • 113(3)
  • 115(17)
  • 122(7)
  • 122.3(5)
  • 127(3)
  • 300(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニカ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
37(1)
38(1)
39(1)
40(1)
41(1)
42(1)
43(1)
44(1)
45(1)
110(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(106件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
20,954税込23,049
1本
当日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品