絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(3)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 150(1)
用途
  • 用途補修用(1)
特長
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • グラスファイバー(3)
  • ゴム系(1)
  • ポリエチレン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
テープ長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 0.75(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.7(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 11(1)
0.6・0.75・1.2・1.5・2・2.4・2.7・4.5・5・11
色
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ホワイト
ブランド
  • Rectorseal
  • モノタロウ(9)
  • 3M(スリーエム)(33)
  • AOI(5)
  • tesa(テサ/テサテープ)(16)
  • TRUSCO(9)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • まつうら工業(7)
  • アサヒペン(5)
  • エスコ(51)
  • オカモト(5)
  • カクダイ(4)
  • セキスイ(7)
  • ニチバン(6)
  • ニトムズ(58)
  • マクセル(24)
  • 呉工業(クレ)(8)
  • 寺岡製作所(6)
  • 折原製作所(9)
  • 日東エルマテリアル(9)
  • 旭エンジニアリング(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レクター・アーロンテープ Rectorseal

    レクター・アーロンテープ

    Rectorseal(75件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
  • レクター・ハイテープ Rectorseal

    レクター・ハイテープ

    Rectorseal(49件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット
    当日出荷
    パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
    用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
  • レクター・クイックテープ Rectorseal

    レクター・クイックテープ

    Rectorseal(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷
    濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
    用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
  • レクター・サンシート Rectorseal

    レクター・サンシート

    Rectorseal(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
    用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)厚さ(mm)1.5寸法(mm)150×220形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート使用温度範囲(℃)-20~100有効期限(年)1年(未開封)引張強度115MPa破断伸度(%)1.5硬化時間(分)15曲げ強さ(MPa)235
補修・シーリングテープ