絞り込み
取付穴径(mm)
- Φ16
- M3(52)
- M4(110)
- M5(172)
- M6(219)
- M8(218)
- M10(214)
- M12(157)
- M14(4)
- M16(78)
- M20(18)
- Φ5(4)
- Φ6(6)
- Φ8(13)
- Φ10(19)
- Φ12(19)
- Φ14(7)
- Φ20(4)
- □5(3)
- □10(3)
- 取付穴径(mm)をもっと見る
取付部
- 丸穴(12)
形状
- L字形(3)
- ノブ付形(8)
材質(本体)
- スチール(9)
- ステンレス(3)
- 亜鉛ダイカスト(1)
- 樹脂(1)
取付長(mm)
- 24(1)
- 25(3)
- 26(3)
- 28(1)
- 31.5(1)
種類
- クランプレバー(5)
- スイッチレバー(2)
- テンションレバー(4)
- ラチェットレバー(1)
クランプレバー・スイッチレバー・テンションレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
- 100(3)
- 110(1)
- 119(1)
- 126(1)
- 138(1)
- 180(3)
- 187.5(1)
100・110・119・126・138・180・187.5
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- イマオコーポレーション(3)
MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

ロッキングレバー L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
ロッキングレバーステンレス L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
WL スイッチレバー
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,198税込¥6,8181個18日以内出荷形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部丸穴表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スウィッチレバー SL
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷材質(ボス)鋼材S45C形状ノブ付形材質(本体)黒色フェノール樹脂種類スイッチレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜取付部丸穴材質(シャフト)鋼材SUM22
RL ラチェットレバー
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から5日以内出荷正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー
クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598~税込¥5,058~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部丸穴表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応