絞り込み
取付穴径(mm)
  • M6(16)
  • M8(24)
  • M10(1)
取付部
  • おねじ(5)
  • めねじ(19)
  • リーマ穴(1)
形状
  • L字形(16)
  • T字形(2)
  • その他(1)
  • ノブ付形(5)
  • 円筒形(2)
材質(本体)
  • スチール(6)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛ダイカスト(8)
  • 樹脂(10)
取付長(mm)
  • 11
  • 6(28)
  • 7(26)
  • 8(51)
  • 9(57)
  • 10(99)
  • 12(95)
  • 14(71)
  • 15(70)
  • 16(81)
  • 17(51)
  • 20(144)
  • 25(136)
  • 30(94)
  • 32(53)
  • 40(124)
  • 50(129)
  • 60(48)
  • 63(36)
  • 80(51)
種類
  • カムレバー(1)
  • クランプレバー(16)
  • グリップレバー(4)
  • テンションレバー(4)
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
  • 33.5(2)
  • 63(14)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 70.5(1)
  • 90(1)
  • 109(1)
  • その他(1)
33.5・63・65・70・70.5・90・109・その他
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDFE材質(止めネジ)スティール
LEFE プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEFE プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
LZX カムレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LZX カムレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
種類カムレバー取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)11
LHF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラスト表面処理内部部品:サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
LDFS-AS クランプレバー (めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-AS クランプレバー (めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)
LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDFS プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LEFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
LDR クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)LDR クランプレバー(リーマ穴)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部リーマ穴材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(止めネジ)スティール
LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー