絞り込み
取付穴径(mm)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(1)
- M16(1)
取付部
- おねじ(2)
形状
- ノブ付形(2)
材質(本体)
- 亜鉛ダイカスト(1)
- 樹脂(1)
取付長(mm)
- 9(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 80(1)
種類
- クランプレバー(1)
- グリップレバー(1)
クランプレバー・グリップレバー
回し半径(mm)
- 30(1)
- 45(1)
- 62(1)
- 74(1)
- 89(1)
- 108(1)
30・45・62・74・89・108
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(14)
- エスコ(1)
- 大阪魂(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール