絞り込み
取付長(mm)
ブランド
イマオコーポレーション・三星産業貿易・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TAKIGEN(タキゲン)・三星社・MIYOSHI(小西製作所)・コノエ・ショウエイ・OKW・TRUSCO・ノーブランド・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ジョー・プリンス竹下・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
279件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂

    ノブBT(クロ(KGB-1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W ツールノブ(T-3(シロ 大阪魂

    3カ-W ツールノブ(T-3(シロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
    色白サイズM6タイプT-3外径(Φmm)18
  • 3カ-W ツールノブ(T-2(シロ 大阪魂

    3カ-W ツールノブ(T-2(シロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
    色白サイズM5タイプT-2外径(Φmm)15
  • ノブスターキャップオレンジ 大阪魂

    ノブスターキャップオレンジ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
  • ノブスター(オレンジ) 大阪魂

    ノブスター(オレンジ)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂

    3カ-W ノブBT(クロ(KGB-3

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ツールノブ(T-1(シロ 大阪魂

    3カ-W ツールノブ(T-1(シロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
    色白サイズM4タイプT-1外径(Φmm)11
  • SUS ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KGB-3

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KGB-1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W コウキンノブBT(KGB-3 大阪魂

    3カ-W コウキンノブBT(KGB-3

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    タイプ抗菌KGB-3寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17寸法A(Φmm)45
  • 3カ-W コウキンノブBT(KGB-1 大阪魂

    3カ-W コウキンノブBT(KGB-1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB) 無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用 医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています 樹脂部:ABS ねじ部:三価クロメート(SUS) ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
    タイプ抗菌KGB-1寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14寸法A(Φmm)35
  • ノブ本体 OKW

    ノブ本体

    OKW
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    47日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。照明なしタイプ。
    用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等高さ(mm)14.7材質(本体)ポリカーボネート・TPE照明なし(LED)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ本体 OKW

    ノブ本体

    OKW
    ¥739~税込¥813~
    1個
    47日以内出荷
    スターノブOKVシリーズ。LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
    用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等高さ(mm)14種類平面タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ本体 OKW

    ノブ本体

    OKW
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    47日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。LED照明タイプ。
    用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等高さ(mm)14.7材質(本体)ポリカーボネート・TPE照明有(LED)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS イマオコーポレーション

    スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    色ブラックL10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)H20質量(g)8タイプフェノール樹脂製D25S10D112取付部おねじMM5×0.8ねじの呼びM5材質(取付部)SUS303
  • スターノブ STK STK40-35N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-35N

    イマオコーポレーション
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-45N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-45N

    イマオコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-25NA イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-25NA

    イマオコーポレーション
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK60N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK60N

    イマオコーポレーション
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    その他【Lf】22材質(本体)ポリプロピレンH37質量(g)40タイプフェノール樹脂製D63S16D122取付部めねじMM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターフィッシュノブ Elesa

    スターフィッシュノブ

    Elesa
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    トラスコ品番805-8984材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M8×1.25ねじ長さ(mm)40外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
  • スター フィッシュ ノブ イマオコーポレーション

    スター フィッシュ ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-6396
  • アジャスト トルク リミット ノブ イマオコーポレーション

    アジャスト トルク リミット ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-9455
  • グリル ノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    グリル ノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥479税込¥527
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番212-3735
  • スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック) イマオコーポレーション

    スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31
  • ナールドノブ おねじタイプ イマオコーポレーション

    ナールドノブ おねじタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ イマオコーポレーション

    タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37
  • ステンレスロングノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    ステンレスロングノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
    トラスコ品番806-0384材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304ねじ径M4×0.7ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10ノブ高さ(mm)14
  • ウイングナット イマオコーポレーション

    ウイングナット

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-9127
  • ステンレスウィングノブ イマオコーポレーション

    ステンレスウィングノブ

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-6034材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨ねじ径M10×1.5外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)34ねじ深さ(mm)15
  • ステンレスノブ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスノブ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥889~税込¥978~
    1個
    7日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイブロブノブ FK イマオコーポレーション

    ファイブロブノブ FK

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~110材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
  • トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーション

    トルクリミットトライアングルノブ TLTK

    イマオコーポレーション
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
    材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
  • トライアングルノブ VD-TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ VD-TRIK

    イマオコーポレーション
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
  • トライアングルノブ MD-TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ MD-TRIK

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー材質(取付部)SUS304
  • タップドロブノブ TLK イマオコーポレーション

    タップドロブノブ TLK

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)90取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM12×1.75材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(メネジ) BTK

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
    質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
    ねじ規格並目
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
    材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
  • ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    18日以内出荷から20日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    ねじ規格並目
  • ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    18日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    ねじ規格並目
スターノブ(ファイブノブ)