絞り込み
ねじの呼び
- M5
- -(2)
- M3(1)
- M4(19)
- M6(86)
- M8(111)
- M10(94)
- M12(66)
- M16(20)
- M20(2)
取付長(mm)
- 7(5)
- 8(1)
- 8.5(2)
- 9(5)
- 9.5(2)
- 10(18)
- 14(5)
- 15(8)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(9)
- 23(5)
- 25(5)
- 28(5)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- -(1)
材質(取付部)
- スチール(8)
- ステンレス(25)
- 黄銅(真鍮)(8)
取付部
- おねじ(23)
- おねじ(段付)(5)
- めねじ(13)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- ステンレス(2)
- 樹脂(36)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- イマオコーポレーション(11)
- 三星産業貿易(11)
- エスコ(5)
- TRUSCO(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・三星産業貿易・エスコ・TRUSCO・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M3(1)
M4(19)
M5
M6(86)
M8(111)
M10(94)
M12(66)
M16(20)
M20(2)

ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
スターノブ(めねじ) STK-N
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥7,798~税込¥8,578~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)35
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269~税込¥296~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥329~税込¥362~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5)
三星産業貿易¥149~税込¥164~1袋当日出荷から9日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ0.8外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥489税込¥5381個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
スター・グリップ、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥259~税込¥285~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥319~税込¥351~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。 ・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。
スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個翌々日出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色ブラックL10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)H20質量(g)8タイプフェノール樹脂製D25S10D112取付部おねじMM5×0.8ねじの呼びM5材質(取付部)SUS303
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
クリック トルクノブ
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥369~税込¥406~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個9日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥789税込¥8681個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×45
三星産業貿易¥39,980税込¥43,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0297材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40
三星産業貿易¥39,980税込¥43,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0296材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×35
三星産業貿易¥36,980税込¥40,6781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0295材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)35材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30
三星産業貿易¥36,980税込¥40,6781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0294材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×25
三星産業貿易¥35,980税込¥39,5781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0293材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×20
三星産業貿易¥29,980税込¥32,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0292材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×15
三星産業貿易¥33,980税込¥37,3781セット(500個)6日以内出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0291材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×10
三星産業貿易¥29,980税込¥32,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0290材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブナット Φ35 M5
三星産業貿易¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0342材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
スターフィッシュノブ SFK
イマオコーポレーション¥329税込¥3621個5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質黄銅製色ブラック質量(g)7タイプメネジ使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80寸法L(mm)-寸法H(mm)20寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法D1(mm)12寸法Lf(mm)10材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ寸法MM5×0.8材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼