絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M4(1)
  • M5(9)
  • M6(12)
  • M8(13)
  • M10(13)
  • M12(11)
  • M16(4)
取付長(mm)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 18(3)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 25(6)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 30(8)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 42(1)
  • 45(6)
  • 50(5)
  • 55(5)
材質(取付部)
  • アルミ(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(6)
  • 黄銅(真鍮)(1)
材質(本体)
  • アルミ(3)
  • スチール(1)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(8)
取付部
  • おねじ(1)
  • おねじ(段付)(6)
  • めねじ(3)
  • めねじ(段付)(1)
  • リーマ穴(2)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • MIYOSHI(小西製作所)(84)
  • 大阪魂(8)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 栃木屋(2)
  • 日機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M4(1)
M5(9)
M6(12)
M8(13)
M10(13)
M12(11)
M16(4)
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
  • セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
  • KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KTF・KTR セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
  • セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12 NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類多角形
  • セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ - パッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • セブンロブノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
  • 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    18日以内出荷
    ・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製
  • セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303ねじ規格並目色(本体)BK
  • セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    18日以内出荷
    ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。 ・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    18日以内出荷
    ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。 ・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-K」「KSF-PF」「PSFS-PF」があります。
  • 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    18日以内出荷
    ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。 ・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥289税込¥318
    1個
    18日以内出荷
    ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。 ・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-K」「KSF-PF」「PSFS-PF」があります。
    質量(g)6寸法H(mm)16寸法d(mm)12寸法D(mm)25寸法s(mm)8寸法Lm(mm)10M(並目)ピッチ:0.8ねじの呼び(並目)M5
  • 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    18日以内出荷
    ・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 。KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製
    質量(g)67寸法H(mm)34寸法d(mm)18寸法D(mm)50寸法s(mm)17寸法h(mm)10寸法Lf(mm)min:18M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8
  • ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
    材質(本体)SUS303/ショットブラストねじ規格並目
  • セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    ねじ規格並目色(本体)BK
  • KSQ クイックセブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSQ クイックセブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L
セブンロブノブ