4ページ目: ボアタイプ

ボアタイプとは切削工具として使用されるカッターのことです。ここでは主に正面切削用の円盤側面に複数の切刃を持つタイプのカッターを取り扱っており、平面や側面、溝などの加工で便利なフライス盤での作業現場で使用されています。ボアタイプカッターは超硬シートを使用して高剛性に優れたタイプやアルミ製で軽量な樹脂加工向けのタイプまでアイテムはさまざま。鏡面仕上げ加工もできるタイプもあり、作業用途に応じて豊富なラインナップから選ぶことができます。
774件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り/ホルダ イスカルねじ切り/ホルダイスカル
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
チップ式、ねじ切りバイト 旋削ねじ切り
仕様●X ねじ切り/ホルダ●原産国:イスラエル●コード番号:626-0527アズワン品番67-5647-35
ドロップミル イスカルドロップミルイスカル
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
仕様●刃径(mm):30●全長(mm):160●適合チップ:BCRD300-QT●シャンク径:W32●画像はイメージです●原産国:イスラエル●コード番号:249-2458アズワン品番67-5564-76
ドゥーグリップ イスカルドゥーグリップイスカル
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。 突っ切り
仕様●適合チップ DG□:DGN/R3 DGN/R10●適合チップ GRIP:-●チップ取付け専用レンチ:EDG(別売)●材質/仕上:画像はイメージです●原産国:日本●コード番号:174-3376アズワン品番67-5572-69
ドゥーグリップ イスカルドゥーグリップイスカル
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。 突っ切り加工用。
仕様●左勝手ホルダー●チップ取付け専用レンチ(EDG)は別売りです。●原産国:イスラエル●コード番号:622-0011アズワン品番67-5572-68
カットグリップ イスカルカットグリップイスカル
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。 内径加工用・多機能加工。
イスカル/ETM イスカルイスカル/ETMイスカル
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
フェイスミル用アーバー
仕様●X イスカル/ETM●原産国:イスラエル●コード番号:621-1372アズワン品番67-5566-21
X 部品 イスカルX 部品イスカル
869税込956
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
DSM用脱着キー
ISOミーリング イスカルISOミーリングイスカル
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
フライス加工における面取り加工用エンドミル
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/L イスカルISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/Lイスカル
47,980税込52,778
1本
33日以内出荷
仕様●ISO旋削●原産国:イスラエル●コード番号:181-4676アズワン品番67-9160-39
ISOターン 外径加工用ホルダー PWLNR/L イスカルISOターン 外径加工用ホルダー PWLNR/Lイスカル
17,980税込19,778
1本
13日以内出荷
仕様●ISO旋削●原産国:イスラエル●コード番号:202-1520アズワン品番67-9175-38
ERシールコレット ER-SEAL-AA イスカルERシールコレット ER-SEAL-AAイスカル
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
防錆処理が施されています。 超精密級
仕様●外径(mm):16●全長(mm):40●ER32●原産国:イスラエル●コード番号:340-8192アズワン品番67-9169-27
回転センター ライブセンター 標準タイプ 全長333mm GLOBE(旧堀内製作所)回転センター ライブセンター 標準タイプ 全長333mmGLOBE(旧堀内製作所)
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
NC旋盤の湿式切削にも適しています。 ユニークなヘッドドライビング機構を採用。 特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。 センター振れ0.003mm以内 粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
仕様●全長(mm):333●幅(mm):102●重量(g):9000●テーパサイズ:MT6アズワン品番68-0608-63
ビス止めドリルチャック 全長88.5mm GLOBE(旧堀内製作所)ビス止めドリルチャック 全長88.5mmGLOBE(旧堀内製作所)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
ネジを設けた主軸やアーバーに、チャック側からビス止めすることで、脱落を防止できます。
仕様●全長(mm):88.5●幅(mm):55●重量(g):726●ツメ収納時(mm):68.5●セット内容:チャックハンドルアズワン品番68-0608-45
チャックハンドル 従来型 全長110mm GLOBE(旧堀内製作所)チャックハンドル 従来型 全長110mmGLOBE(旧堀内製作所)
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
従来型形状でギアは鍛造タイプです。
仕様●全長(mm):110●幅(mm):55●重量(g):108アズワン品番68-0608-32
内径加工用ボーリングホルダ ディンプルバー 三菱マテリアル内径加工用ボーリングホルダ ディンプルバー三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
高剛性・軽量ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現します。
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,898税込7,588
1セット
8日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24●セット内容(点):8●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼、表面処理:メッキ処理●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9412アズワン品番67-7236-93
ミーリング加工用チップ チェイス4フィニッシュ テグテックジャパンミーリング加工用チップ チェイス4フィニッシュテグテックジャパン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
仕様●超仕上カッター・4コーナー使い・刃先調整不要●原産国:韓国●コード番号:445-6085アズワン品番67-5550-14
ミーリングカッター ミルラッシュ テグテックジャパンミーリングカッター ミルラッシュテグテックジャパン
7,098税込7,808特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。 平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
ミーリングカッター チェイスミル テグテックジャパンミーリングカッター チェイスミルテグテックジャパン
30,980税込34,078
1本
5日以内出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。 平面加工・肩削り加工・溝加工用。 斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
ミーリングカッター チェイスミル テグテックジャパンミーリングカッター チェイスミルテグテックジャパン
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
ミーリングカッター チェイス8ミル テグテックジャパンミーリングカッター チェイス8ミルテグテックジャパン
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。 平面加工・肩削り加工・溝加工用。
ミーリングカッター チェイス4ミル テグテックジャパンミーリングカッター チェイス4ミルテグテックジャパン
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。 90°肩削り加工用。
ミーリングカッター チェイス4フィニッシュ テグテックジャパンミーリングカッター チェイス4フィニッシュテグテックジャパン
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。 平面加工用。 仕上加工用。
ミーリングカッター チェイス12ミル テグテックジャパンミーリングカッター チェイス12ミルテグテックジャパン
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。 平面加工用。 傾斜面肩削り&面取り加工用。
ミーリングカッター ウィンミル Tフレックステック テグテックジャパンミーリングカッター ウィンミル Tフレックステックテグテックジャパン
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。 平面加工・肩削り加工・溝加工用。 斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
ミーリングカッター ウィンミル テグテックジャパンミーリングカッター ウィンミルテグテックジャパン
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。 平面加工・肩削り加工・溝加工用。 斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ)三菱マテリアル
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ)三菱マテリアル
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S 大洋ツール超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S大洋ツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート
内丸フライス CAVE 大洋ツール内丸フライス CAVE大洋ツール
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷
外周面に丸くくぼんだ切れ刃をもつ二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
外丸フライス VEX 大洋ツール外丸フライス VEX大洋ツール
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
コロミル390カッター(450) サンドビックコロミル390カッター(450)サンドビック
109,800税込120,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
低切削抵抗です。真の90°です。
用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。あらゆる加工に対応。アーバ取付(FMA)。
CoroMill(R) MF80 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MF80 正面フライスカッターサンドビック
81,980税込90,178
1台ほか
4日以内出荷
カッターボディは軽量で、長い突出し量でのびびりを低減します。マルチエッジの正面および肩 削りフライスカッターには、切削角度が90度に近い加工向けの堅牢なチップシートとシム保護が装備 されているため、機械の稼働率が大幅に向上するだけでなく、スクラップを低減して工具寿命を延ば します。
用途正面および肩削りフライス加工用。
CoroMill(R) Plura超硬セラミック正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) Plura超硬セラミック正面フライスカッターサンドビック
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
用途耐熱合金加工用。材種6060
コロボアカートリッジ、ボーリング工具用 サンドビックコロボアカートリッジ、ボーリング工具用サンドビック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
CoroMill(R) MR80 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MR80 正面フライスカッターサンドビック
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター サンドビックCoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッターサンドビック
109,800税込120,780
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
スレッドワーリング加工用ツールです。
CoroMill(R) Century 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) Century 肩削りカッターサンドビック
79,980税込87,978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) 425 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 425 正面フライスカッターサンドビック
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
自動車産業向け仕上げ正面フライスカッターで、高精度で信頼性の高い調整システムです。
CoroMill(R) 162 ギアミリングカッター サンドビックCoroMill(R) 162 ギアミリングカッターサンドビック
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷
ボアタイプ