絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ボアタイプ

ボアタイプとは切削工具として使用されるカッターのことです。ここでは主に正面切削用の円盤側面に複数の切刃を持つタイプのカッターを取り扱っており、平面や側面、溝などの加工で便利なフライス盤での作業現場で使用されています。ボアタイプカッターは超硬シートを使用して高剛性に優れたタイプやアルミ製で軽量な樹脂加工向けのタイプまでアイテムはさまざま。鏡面仕上げ加工もできるタイプもあり、作業用途に応じて豊富なラインナップから選ぶことができます。
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
774件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15ボルト径D3(mm)-
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ)住友電工ハードメタル
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ)住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15ボルト径D3(mm)-
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20~-15ボルト径D3(mm)-
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ)住友電工ハードメタル
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から翌々日出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCF09000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCF09000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
SIC-EVO ボアタイプフライス SSV DIJET(ダイジェット工業)SIC-EVO ボアタイプフライス SSVDIJET(ダイジェット工業)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
クーラント穴付き
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10 タンガロイねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10タンガロイ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
接続ねじホース:TOMT100408PDER-MJ寸法LF(mm)40.00RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10.00寸法CICT(mm)5
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ)住友電工ハードメタル
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス)住友電工ハードメタル
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ)住友電工ハードメタル
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス)住友電工ハードメタル
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ LPSX10 タンガロイねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ LPSX10タンガロイ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)(MS)22寸法b(mm)6.3キー溝幅(mm)10.4外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応クーラント対応寸法DCSFMS(mm)45寸法CBDP(mm)20
CoroMill(R) 600 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 600 正面フライスカッターサンドビック
48,980税込53,878
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) 690 ロングエッジ肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 690 ロングエッジ肩削りカッターサンドビック
139,800税込153,780
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
CoroMill(R) 360 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 360 正面フライスカッターサンドビック
229,800税込252,780
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
クーラントデフレクター サンドビッククーラントデフレクターサンドビック
189税込208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05タンガロイ
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートOWMT05T3AFER-MM寸法APMX(mm)3.00
高送り加工用カッタ TXSW09 タンガロイ高送り加工用カッタ TXSW09タンガロイ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX2(mm)1.00
耐熱合金加工用正面フライスカッタ タンガロイ耐熱合金加工用正面フライスカッタタンガロイ
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
寸法LF(mm)50エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)2寸法CICT(mm)5
ねじ止め式超高送り加工用正面フライスカッタ TXSW15 タンガロイねじ止め式超高送り加工用正面フライスカッタ TXSW15タンガロイ
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
寸法b(mm)6.3寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)24.1適合インサートSWMT1506ZER-MJ寸法DCONMS(mm)22寸法APMX(mm)2.5寸法DCX(mm)50寸法DCSFMS(mm)47寸法CBDP(mm)20寸法KWW(mm)10.4寸法APMX2(mm)2寸法DC2(mm)22.2寸法KAPR(°)14寸法CICT(mm)3
ボアタイプ ラジアスカッタ TXLN タンガロイボアタイプ ラジアスカッタ TXLNタンガロイ
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLNMX0405ZER-HJ寸法APMX(mm)4寸法APMX2(mm)1.3寸法KAPR2(°)20
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12タンガロイ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.5寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートTNMU120708PER-MJ寸法APMX(mm)11寸法DCSFMS(mm)100寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)10CSP-
BTシャンク付 直角肩荒加工用フライスカッタ TLA15-BT タンガロイBTシャンク付 直角肩荒加工用フライスカッタ TLA15-BTタンガロイ
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
規格MAS-BT50エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTOMT150608PDER-MJ寸法CRKSM24
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA15 タンガロイねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA15タンガロイ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.77寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートTOMT150608PDER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)32寸法KWW(mm)16.4寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)10
ボス付きサイドカッタ TSN タンガロイボス付きサイドカッタ TSNタンガロイ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24 タンガロイ直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24タンガロイ
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートYDEN2405PDFR-D寸法APMX(mm)7
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPM11,16 タンガロイねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPM11,16タンガロイ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)1寸法b(mm)6寸法LF(mm)50エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)80適合インサートLMMU110708PNER-MJ寸法DCONMS(mm)25.4寸法APMX(mm)9.7寸法DCSFMS(mm)46寸法CBDP(mm)26寸法KWW(mm)9.5寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)9
直角肩加工用カッタ TPM16-SA タンガロイ直角肩加工用カッタ TPM16-SAタンガロイ
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)4.37寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15.1寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)29寸法KWW(mm)16.4寸法CICT(mm)8FIG2
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 タンガロイインサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12タンガロイ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SA タンガロイ縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SAタンガロイ
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)15.1寸法CBDP(mm)38
縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA タンガロイ縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SAタンガロイ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)12.4
高送り加工用カッタ TXWX03 タンガロイ高送り加工用カッタ TXWX03タンガロイ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
寸法APMX(mm)1.00寸法KAPR(°)12.0CSPWith air holeMIIDWXMU0303ZER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・インチ)住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に刃数8質量(kg)0.9穴径(Φmm)25.4ボス径(Φmm)55刃径(Φmm)68(最大80)深さ(mm)(取付)22ボルト(mm)D1:20、D2:14寸法LF(mm)50キー溝幅(mm)12.4キー溝深さ7寸法DC(mm)68寸法DCX(mm)80
SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック)住友電工ハードメタル
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に寸法LF(mm)40
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-09タイプ) SKGDIJET(ダイジェット工業)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
クーラント穴付き
タイプ穴径ミリサイズ寸法Lf(mm)50適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
ボアタイプ