8ページ目: ボアタイプ

ボアタイプとは切削工具として使用されるカッターのことです。ここでは主に正面切削用の円盤側面に複数の切刃を持つタイプのカッターを取り扱っており、平面や側面、溝などの加工で便利なフライス盤での作業現場で使用されています。ボアタイプカッターは超硬シートを使用して高剛性に優れたタイプやアルミ製で軽量な樹脂加工向けのタイプまでアイテムはさまざま。鏡面仕上げ加工もできるタイプもあり、作業用途に応じて豊富なラインナップから選ぶことができます。
774件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ)三菱マテリアル
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)三菱マテリアル
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ)三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用質量(kg)0.5勝手R切込み角度(°)90°穴の有無クーラント穴有キー溝幅(mm)10.4穴径(mm)22取付穴深さ(mm)20最高回転速度(min-1)5000ランピング角(°)0.4最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6°径方向すくい角(°)-12.8接触面の径(mm)47取付けボルト座厚さ(mm)12.2カッタ高さ(mm)55
フライスカッター XMR01 株洲工具フライスカッター XMR01株洲工具
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
用途フライス加工寸法ap(mm)1.8寸法(mm)ae:11.7
フライスカッター EMP02 株洲工具フライスカッター EMP02株洲工具
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
用途フライス加工
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN07 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN07タンガロイ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮! 6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ
穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
快削エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)快削エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ヘプタミルFMタイプ DIJET(ダイジェット工業)ヘプタミルFMタイプDIJET(ダイジェット工業)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高切込み高送りが可能。 刃先強度に優れ経済的な7角形インサート採用。
アルファ90 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ90MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
81,980税込90,178
1個
6日以内出荷
材質
アルファ 面取りカッタ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 面取りカッタMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質
アルファ 正面フライス MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 正面フライスMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質
ボアタイプラジアスカッタ TXLN タンガロイボアタイプラジアスカッタ TXLNタンガロイ
56,980税込62,678
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミーリングカッター MILL 16 ケナメタルフェイスミーリングカッター MILL 16ケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。スクリューオンクランプ
切込みap(mm)5.5
ショルダーミーリングカッター MILL 4 11 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 4 11ケナメタル
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
ショルダーミーリングカッター MILL 4 11 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 4 11ケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
ショルダーミーリングカッター MILL 4 11 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 4 11ケナメタル
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
ショルダーミーリングカッター 5720 ケナメタルショルダーミーリングカッター 5720ケナメタル
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
アルミニウム合金の高速プロファイル及びポケット加工用。スルークーラント。HSK63A
全長L(mm)133最大切込深さ(mm)16シャンク径D(Φmm)63首下長L2(mm)75
ミーリングカッター KBDM ケナメタルミーリングカッター KBDMケナメタル
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
PCDフェースミル。アルミボディー。刃先調整機能付き。シェルミル
高送りカッター 7792IC16 ケナメタル高送りカッター 7792IC16ケナメタル
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。16タイプ
最大切込深さ(mm)3.5
高送りカッター 7792IC12 ケナメタル高送りカッター 7792IC12ケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。12タイプ
全長L(mm)250加工径ΦD(mm)14最大切込深さ(mm)2.5シャンク径D(Φmm)32首下長L2(mm)70最大加工径D(Φmm)32刃数Z3
高送りカッター 7792IC12 ケナメタル高送りカッター 7792IC12ケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5首下長L2(mm)43ねじサイズM16
高送りカッター 7792IC12 ケナメタル高送りカッター 7792IC12ケナメタル
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5
高送りカッター 7792IC09 ケナメタル高送りカッター 7792IC09ケナメタル
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。09タイプ
全長L(mm)250加工径ΦD(mm)19最大切込深さ(mm)1.5シャンク径D(Φmm)32首下長L2(mm)70最大加工径D(Φmm)32刃数Z4
高送りカッター 7792IC09 ケナメタル高送りカッター 7792IC09ケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。09タイプ
最大切込深さ(mm)1.5
高送りカッター 7792IC09 ケナメタル高送りカッター 7792IC09ケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンシャンク。09タイプ
最大切込深さ(mm)1.5
フェイスミーリングカッター MILL 16 ケナメタルフェイスミーリングカッター MILL 16ケナメタル
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。ウェッジクランプ
切込みap(mm)5.5
高送りカッター 7792IC06 ケナメタル高送りカッター 7792IC06ケナメタル
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。06タイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 4 15 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 4 15ケナメタル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
ショルダーミーリングカッター MILL 4 15 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 4 15ケナメタル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
ショルダーミーリングカッター MILL 4 15 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 4 15ケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。15タイプ
ショルダーミーリングカッター KSSM 8 ケナメタルショルダーミーリングカッター KSSM 8ケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
ショルダーミーリング加工。両面8コーナー使用。汎用性とコーナーコスト削減。シェルミル。インサートタイプ10
最大切込深さ(mm)9.16
フェイスミーリングカッター KSOM 07 45 ケナメタルフェイスミーリングカッター KSOM 07 45ケナメタル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート。仕上げ向き
ショルダーミーリングカッター MILL 1 07 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 1 07ケナメタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。スクリューオン。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)12最大切込深さ(mm)7シャンク径D(Φmm)13首下長L2(mm)20刃数Z2ねじサイズM8ランピング角(°)5.2
ショルダーミーリングカッター MILL 1 07 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 1 07ケナメタル
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。ストレートシャンク。インサートタイプ07
高送りカッター DODEKA MINI 15 ケナメタル高送りカッター DODEKA MINI 15ケナメタル
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。06タイプ
最大切込深さ(mm)1.6
高送りカッター DODEKA MINI 15 ケナメタル高送りカッター DODEKA MINI 15ケナメタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)1.6刃数Z3
高送りカッター DODEKA MINI 15 ケナメタル高送りカッター DODEKA MINI 15ケナメタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。スクリューオン。06タイプ
寸法L1(mm)40加工径ΦD(mm)32径D(Φmm)29最大切込深さ(mm)1.6最大加工径D(Φmm)45.2刃数Z4ねじサイズM16
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 60 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA MINI 60ケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。リード角60°。06タイプ
最大切込深さ(mm)4.3
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45ケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45ケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
ボアタイプ