絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
柄付タイプとは、柄が付いているタイプのカッターのことです。カッターは切断加工や溝切加工などに使用される切削工具の一つですが、形によって種類分けされており、柄付タイプの他にボアタイプ、モジュラータイプなどがあります。どのタイプにせよ、穴の加工具合はヘッド部によって決まり、フェイス加工用、ショルダー加工用などが存在。取り付け先の機械に合うかどうか、目的の切削が可能かどうかなどを考慮した上でカッターを選びましょう。
471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロミル 富士元工業エアロミル富士元工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工刃数3枚シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
シュリリン 富士元工業シュリリン富士元工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
用途90°ショルダー加工、溝加工寸法A(°)90寸法L1(mm)80適合チップC32GUR
快削アルファラジアスミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)快削アルファラジアスミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV タンガロイねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAVタンガロイ
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MH20 正面フライスカッターサンドビック
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
スウィングボール ネオ SWBX DIJET(ダイジェット工業)スウィングボール ネオ SWBXDIJET(ダイジェット工業)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
用途荒・形状加工用寸法ls(mm)80
高送り加工用柄付きカッタ EXN02 タンガロイ高送り加工用柄付きカッタ EXN02タンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
寸法APMX(mm)0.5寸法KAPR(°)17.0給油方式オイルホールあり型番LNMU0202ZER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ17型) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ17型)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。 複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。 優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。 豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。
用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に全長(mm)70被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属シャンク径(Φmm)16シャンク長(mm)40頭部長(mm)30切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)15すくい角(°)半径方向:-10~-12、軸方向:6~8
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から6日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工最大切込み量ap(mm)9(5)給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの使い分け(124MB) SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削/HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件(124MB) 突き出し量と切削領域(124MB)
SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ)住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。全長(mm)LF:170
SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。 3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。 ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。 肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。 低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
ホルダ 京セラホルダ京セラ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8
ホルダ 京セラホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
すくい角A.R.(°)10
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌日出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
六角軸ラウンドカッターDX 大見工業六角軸ラウンドカッターDX大見工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
●ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。 ●ベアリング付でスムーズな切断ができます。 ● 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切 断作業ができます。 ●VP、VU40から切断できます。 ●全機種替刃交換できます。
最大切削長(mm)50被削材塩ビ・ダクト管RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本ほか
翌日出荷から7日以内出荷
低抵抗型インサート式エンドミル
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ウェーブミル 住友電工ハードメタルウェーブミル住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
カッタ HM90シリーズ イスカルカッタ HM90シリーズイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
取付径(Φmm)C32
スカットカット 富士元工業スカットカット富士元工業(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
SEC-ウェーブミルWFX型 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミルWFX型住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ止め式柄付き正面フライス EEN09 タンガロイねじ止め式柄付き正面フライス EEN09タンガロイ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ高送り加工用柄付きカッタ EXWX03タンガロイ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTruth
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ高送り加工用柄付きカッタ EXWX03タンガロイ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPWith air hole
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ タンガロイインサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQタンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
仕様RE:5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応MIIDRQMT10T3ENC8-MMCSPTRUE
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18タンガロイ
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
適合shank:CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5FIG1MIIDAVMT180708PDER-MMCSPTRUE
ねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16 タンガロイねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16タンガロイ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUEインサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM最大切込み(mm)16
コロミル390エンドミル(450) サンドビックコロミル390エンドミル(450)サンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。
用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。円筒シャンク。
コロミル390エンドミル(450) サンドビックコロミル390エンドミル(450)サンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミルに匹敵高精度ミスマッチなし
用途肩削り加工溝加工倣い加工ヘリカル加工ランピング加工あらゆる加工に対応円筒シャンク
コロミル390エンドミル(440) サンドビックコロミル390エンドミル(440)サンドビック
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。
用途肩削り加工溝加工倣い加工ヘリカル加工ランピング加工あらゆる加工に対応タレット用
CoroMill(R) 331 調整式ダブルハーフサイドディスクカッター サンドビックCoroMill(R) 331 調整式ダブルハーフサイドディスクカッターサンドビック
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
ハーフサイドカッター幅調整式カセット式
用途幅決め加工用キー溝付き穴(ミリ)
コロミル326ソリッドエンドミル(730) サンドビックコロミル326ソリッドエンドミル(730)サンドビック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コロミル326ソリッドエンドミルです。
用途仕上げ刃なし60°ねじ切り加工用。材種1025
重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316 サンドビック重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316サンドビック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。
用途重切削フライス加工用。材種1730
アルミ合金専用フライスカッター(M5F90) サンドビックアルミ合金専用フライスカッター(M5F90)サンドビック
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
バリやスクラッチ、チッピングなしで部品を加工することができます。一回の加工で荒加工と仕上げ加工ができるため、時間を短縮することができる正面フライスカッターコンセプトです。薄肉のアルミ合金製部品専用で、ロー付けされたPCDヘッドを備えています。調整が不要で切削のびびりを生じさせることなく高送りが可能です。
用途薄肉アルミ合金部品用。材種CD05
柄付タイプ