絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(99)
- 350~400未満(38)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- 王将(須佐製作所)(39)
- 土牛(20)
- 藤元(18)
- マルキン印(18)
- PICARD(16)
- 与板利器工業(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- 三木技研(7)
- かじ平(7)
- 龍馬(6)
- SK11(6)
- 王将(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- エスコ(4)
- 菊堂(4)
- オーエッチ工業(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 千吉(3)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る
王将(須佐製作所)・土牛・藤元・マルキン印・PICARD・与板利器工業・BAHCO(バーコ)・三木技研・かじ平・龍馬・SK11・王将・BIGMAN(ビッグマン)・エスコ・菊堂・オーエッチ工業・BOSCH(ボッシュ)・千吉・ケニス・ブランドをもっと見る
4ページ目: 片口ハンマー
「頭径(Φmm)」から絞り込む

カラカミ槌
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。用途唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。仕様(鉄クサビ)2割出し寸法(mm)305×72×20全長(mm)305質量(g)190頭径(Φmm)18材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
グラファイト DIN ハンマー 0.38kg 205C30
FACOM¥4,998税込¥5,4981個73日以内出荷人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです用途ハンマー質量(g)380寸法L(mm)300寸法L1(mm)106寸法L2(mm)23
メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄
与板利器工業¥1,498税込¥1,6481本当日出荷折れにくいグラスファイバー柄を採用した仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質(柄部)グラスファイバー内蔵材質(頭)特殊鋼HRC50以上頭部長(mm)約135主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き口径(mm)直径28
メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄
与板利器工業¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷パイプ柄の仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質(柄部)グラスファイバー内蔵材質(頭)特殊鋼HRC50以上主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
利一 丸箱屋鎚
与板利器工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業
利一 先切鎚
与板利器工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
創一郎 角箱屋鎚
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。用途木材への釘打ち。幅(mm)打撃面:18材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
創一郎 先切鎚
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。用途木材への釘打ち。幅(mm)打撃面:21材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
下腹槌
千吉¥1,698税込¥1,8681本当日出荷先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。頭部幅(mm)21主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
片口玄能 小
千吉¥1,898税込¥2,0881本当日出荷先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。サイズ小主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
カインドリコ 先切槌
道具工房¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷頭部の尖った先端は、釘の締めにご使用ください。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。用途釘打ち、釘抜き作業に。全長(mm)255質量(g)250呼び寸法(mm)頭部:21主な用途釘打ち、釘抜き作業
ルーファーハンマー
PICARD¥9,198税込¥10,1181本18日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239全長(mm)320質量(g)760材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー BlackGiant
PICARD¥11,980税込¥13,1781本18日以内出荷鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー BlackGiant
PICARD¥11,980税込¥13,1781本18日以内出荷鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。全長(mm)315材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
フレーミングハンマー
PICARD¥38,980税込¥42,8781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。ハンドルが長いタイプです。全長(mm)435材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)1116材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
リップハンマー
PICARD¥38,980税込¥42,8781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。全長(mm)347材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)1000材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型)
PICARD¥29,980税込¥32,9781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。全長(mm)312材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)800材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ
PICARD¥27,980税込¥30,7781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。全長(mm)317材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)950材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
地質調査ハンマー
PICARD¥31,980税込¥35,1781本18日以内出荷高級牛皮の革製グリップです。全長(mm)317材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)910材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 複合グリップ
PICARD¥17,980税込¥19,7781本18日以内出荷ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239全長(mm)315材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー(コンクリート用)
PICARD¥13,980税込¥15,3781本18日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。角部研磨、焼き入れ処理。二重頭釘にも対応。クロームモリブデン鋼管製のハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。DIN7239全長(mm)315質量(g)770材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8321-26RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥7,298税込¥8,0281本18日以内出荷ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239全長(mm)320質量(g)780材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー(軽量型)
PICARD¥21,980税込¥24,1781本18日以内出荷軽量タイプ。ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。複合グリップは手になじみ、振動を低減全長(mm)310材質(本体)スティール製質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥22,980税込¥25,2781本18日以内出荷ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。分複合グリップは手になじみ、振動を低減。DIN7239全長(mm)315材質(本体)スティール製質量(g)860RoHS指令(10物質対応)対応
水道用ハンマー
PICARD¥29,980税込¥32,9781本18日以内出荷特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し加工を施しています。複合グリップは手になじみ、振動を軽減します。マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマー。曲がったヘッドで理想的なレバー効果。全長(mm)300質量(g)800材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼アズワン品番64-8320-38RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥21,980~税込¥24,178~1本18日以内出荷打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)320質量(g)810材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥16,980税込¥18,6781本18日以内出荷ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239全長(mm)320質量(g)810材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
本職用 磨き 四分一 先割れ槌
藤元¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。見た目の良い磨き加工済み。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)100頭径(Φmm)12
本職用 山吉型玄能
コンヨ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷主に九州地方で使われている形状ですが、バランス感が良く使いやすい金槌です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。山吉玄能(舎型)用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)360質量(g)245頭径(Φmm)21
本職用 おたふく槌
藤元¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷金属工芸、金工具、彫金工具に。柄は細く長く仕上げており、微妙な感触で作業が行えます。用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)270質量(g)70頭径(Φmm)15
本職用 丸箱屋槌
藤元¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・釘抜きに。材質(柄)樫全長(mm)300
本職用 筋入り 角箱屋槌
藤元¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・釘抜きに。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)350頭径(Φmm)21
パイプ柄角箱屋鎚 ヒモ付
藤元¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。解体に便利な角箱屋槌形状のハンマー。頭部にスチールパイプ柄を通し、溶接しております。非常に頑強に造られたハンマーです。用途釘打ち・釘抜きに。全長(mm)330質量(g)630頭径(Φmm)24
先割れ型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付
藤元¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。精密な工作に便利なホビーハンマーです。先割れ型。頭部は見た目もキレイなメッキ仕上げ。抜け防止にロールピンを側面より打ちこんであります。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。柄尻に紐付き。用途細工用ミニハンマー材質(柄)樫全長(mm)240質量(g)60頭径(Φmm)10