絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(99)
- 350~400未満(38)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- 王将(須佐製作所)(39)
- 土牛(20)
- 藤元(18)
- マルキン印(18)
- PICARD(16)
- 与板利器工業(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- 三木技研(7)
- かじ平(7)
- 龍馬(6)
- SK11(6)
- 王将(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- エスコ(4)
- 菊堂(4)
- オーエッチ工業(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 千吉(3)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る
王将(須佐製作所)・土牛・藤元・マルキン印・PICARD・与板利器工業・BAHCO(バーコ)・三木技研・かじ平・龍馬・SK11・王将・BIGMAN(ビッグマン)・エスコ・菊堂・オーエッチ工業・BOSCH(ボッシュ)・千吉・ケニス・ブランドをもっと見る
「頭径(Φmm)」から絞り込む

先切金槌
E-Value¥829~税込¥912~1個当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)木主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ
ミラー板金ハンマー(スチール柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷種類板金用ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒板金ハンマー(グラス柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー
オーエッチ工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷鉄工作業全般。種類片口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途鉄工作業硬度HRC40~50
本職用 舞台屋槌 磨き仕上げ
藤元¥8,998税込¥9,8981個当日出荷舞台装置作製・解体作業に最適です。止め金クサビ(L型クサビ)を使用しており、ハードな仕事をしても頭が抜けにくい構造です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・解体作業に。材質(柄)樫全長(mm)365質量(g)385
先平型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付
藤元¥1,898税込¥2,0881個当日出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。精密な工作に便利なホビーハンマーです。先平型。頭部は見た目もキレイなメッキ仕上げ。抜け防止にロールピンを側面より打ちこんであります。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。柄尻に紐付き。用途細工用ミニハンマー材質(柄)樫全長(mm)240質量(g)50頭径(Φmm)10
マグナム船屋玄能
王将(須佐製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
鉱物ハンマー
ケニス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。種類片手口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業質量(g)約950刃長(mm)190
マグナム船手玄能
王将(須佐製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄船手玄能
王将(須佐製作所)¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から12日以内出荷種類片口ハンマー材質(頭)SUS420J2材質(柄部)木主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
本職用 いも槌
藤元¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金属工芸、金工具、彫金工具に。打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)240頭径(Φmm)18
ステンレス製先切金槌
SK11(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)330材質(頭)ステンレス材質(柄部)樫材主な用途大工作業
ミラーポイントハンマースチール柄 先切り
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP寸法(mm)270×102×23質量(g)383タイプ先切型頭径(Φmm)21(楕円型)頭部幅(mm)102
武力屋鎚
王将(須佐製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒船手玄能
王将(須佐製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
ステンレス木柄 船手玄能
王将(須佐製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷から10日以内出荷種類片口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)木主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 船屋玄能
王将(須佐製作所)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から5日以内出荷種類片口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)木主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
先切ショート柄ハンマー
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。用途釘打ち、カシメ、釘締め作業。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途釘打ち、カシメ、釘締め作業材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
スーパーグラス先切金槌
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。仕様18mm材質(柄部)グラスファイバー主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
本職用 筋入り 角箱屋槌
藤元¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・釘抜き作業に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)460頭径(Φmm)24
先細型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付
藤元¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。精密な工作に便利なホビーハンマーです。先細型。頭部は見た目もキレイなメッキ仕上げ。抜け防止にロールピンを側面より打ちこんであります。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。柄尻に紐付き。用途細工用ミニハンマー材質(柄)樫全長(mm)240質量(g)50頭径(Φmm)10
鉱物ハンマー
ケニス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。種類片手口ハンマー全長(mm)280材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業質量(g)約800刃長(mm)170