絞り込み
材質(頭)
材質(柄部)
ブランド
モノタロウ・エスコ・PROMOTE(プロモート)・オーエッチ工業・SUZUKID(スズキッド)・アークランドサカモト・TRUSCO・土牛・KIJIMA(キジマ)・FACOM・GEDORE
「頭径(Φmm)」から絞り込む

カストリハンマー#1/2
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途溶接のスラグ・スパッタ取りにトラスコ品番232-2561全長(mm)295質量(g)286種類溶接用ハンマー刃幅(mm)19.5呼称#1/2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)147.5主な用途溶接作業
チッピングハンマー
SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。全長(mm)300種類溶接用ハンマー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25材質(柄部)木主な用途バリ取り、カス取り
ケレンハンマー
PROMOTE(プロモート)¥489税込¥5381本翌々日出荷片側は縦刃片側が横刃になっております。用途溶接時のスラグやスパッタの除去に。さび落としやフジツボの除去に使用できます。全長(mm)305質量(g)380呼び300刃幅(mm)25頭部長(mm)130
ケレンハンマー
PROMOTE(プロモート)¥489税込¥5381本3日以内出荷片側は縦刃片側が横刃になっております。用途溶接時のスラグやスパッタの除去に。さび落としやフジツボの除去に使用できます。全長(mm)305質量(g)380呼び300刃幅(mm)25頭部長(mm)130
397g/285mm 溶接チッピングハンマー
エスコ(2件のレビュー)¥10,500税込¥11,5501個当日出荷エスコ品番EA575VE-4全長(mm)285種類溶接用ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業
ケレンハンマー
アークランドサカモト¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷用途溶接時のスラグ・スパッタの除去や、サビ・バリ落としなどに材質頭:炭素鋼 柄:木寸法(mm)304×130×20色ナチュラルウッド/ブラック/シルバー質量(g)【頭】300本体質量(g)330
防爆手斧
PROMOTE(プロモート)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。用途石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。材質ベリリウム銅合金全長(mm)315質量(g)970呼び0.7KG刃幅(mm)100頭部長(mm)145
カストリハンマー
土牛¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷溶接作業時のスパッタ取りに用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り仕様18mm全長(mm)275刃幅(mm)50全質量(g)320頭の全長(mm)150
コーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mm
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。材質ローラー/真鍮全長(mm)175ローラー幅(mm)6材質(ハンドル)木ローラー径(Φmm)28
ウェルドペッカー
SUZUKID(スズキッド)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷チッピングとケレン作業が簡単に。 曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。 ウォールナット使用で持ち易さを追求。 尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。 握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当材質(柄部)ウォールナット材質(頭)炭素鋼