絞り込み
収納数
  • 10
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 46(1)
対応機種
  • iPad(1)
  • iPad (第7世代)(1)
  • iPad (第8世代)(1)
  • iPad (第9世代)(1)
  • iPad Air (第2世代)(1)
  • iPad mini (第3世代)(1)
  • iPad mini (第4世代)(1)
  • iPad Pro (9.7型)(1)
  • Surface Pro 5(1)
  • その他(1)
ブランド
  • サンワサプライ(7)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タブレット収納庫とは、小型コンピューターを格納したり充電するためのアイテムです。オフィスや病院など、多くの人が出入りする場所でのタブレットの管理や保管に使用。複数台の小型コンピューターを同時に充電・保管ができる保管庫や、クレイドル(ホルダー)と呼ばれるスタンド型の拡張器があります。内部に熱がこもらないように冷却ファンが付いているタイプや、各国別基準の電源コードが付いているタイプなど用途に合わせて適切なものを選ぶといいでしょう。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納数から絞り込む
10
11(2)
20(2)
21(1)
22(1)
24(1)
25(1)
35(2)
40(1)
46(1)
プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース サンワサプライプラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケースサンワサプライ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。 ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。 頑丈で軽量なプラダン製です。 積み重ねることができます。 持ち運び用の取っ手とベルト付きです。 タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。 (推奨キャビネット/CAI-CAB45)
ブラック耐荷重(kg)15密度1000g/平方メートルシート厚さ(mm)5
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 出荷形態:組立出荷セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂ホワイト質量(g)21.3耐荷重(kg)20天板寸法(mm)W411×D515×T20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×519×H553対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 10.2インチ 第9世代(2021)収納数10台有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×370×290
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし150種類バックパネル用鍵アジャスターあり
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.9耐荷重(kg)本体:30、収納部:2収納数10台本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65収納機器スマートフォン
収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 サンワサプライ収納保管庫_スマートフォン_個別管理用サンワサプライ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はシリンダー錠を採用しています。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本001~010011~020・・・091~100の10パターンになります。(ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可キャスター有無:なしフレーム色ホワイト収納数台数:10台同期方式可否:否収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418●有無:有●種類:100種類バックパネルは1種類総耐荷重(kg)30各収納部:2アジャスター有無:あり有効内寸法・奥行(mm)収納部:200有効内寸法・高さ(mm)収納部:65有効内寸法・幅(mm)収納部:105
タブレット収納保管庫 サンワサプライタブレット収納保管庫サンワサプライ
95,980税込105,578
1台
翌日出荷
パーソナルキャビネット (10人用) エスコパーソナルキャビネット (10人用)エスコ
54,600税込60,060
1台
翌日出荷
10ドアのタブレット用ロッカー。タブレット、携帯電話、ノートパソコン、カメラ、ウェアラブルデバイスを安全に収納するのに適しています。従業員や訪問者のデジタルデバイスを慎重に収納するために設計された多目的の電子セーフティロッカーです。金属製の扉付きで、工場やオフィスのスタッフが個人のデジタルデバイスを安全に保管するために使用するように設計されています。健康センター、政府施設、オフィス、学校、ジムなど、小さな個人用品を安全に保管する必要がある場所に最適です。携帯電話、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブルデバイス、フィットネストラッカー、デジタルデバイス、財布、鍵、貴重品に適しています。ドアが開いているとき、鍵はドアに引っかかり、ハンドルになります。金属ロッカーの背面には、壁に取り付けるための4つの穴があります。金属ロッカーは、錆に強い0.8mm厚の亜鉛メッキ鋼板で作られており、高温粉体塗装が施されており、錆びにくく衝撃に強いです。究極のセキュリティのための不透明なドア。各仕切りには、個人の貴重品を保護するための柔らかい白いEVAパッドが付いています。鍵には番号が刻印されています。商品は完成品です。
仕様横2列5段付属品鍵(2本x10通り=20本)、インデックスカード(10枚)、透明プレート(10枚)、ネームタグ(10個)材質インデックスカード上の透明板:PP、保護下敷き:EVA、鍵:鉄質量(kg)17スノーホワイト材質(本体)0.8mm亜鉛メッキ鋼(粉体塗装仕上げ)収納数10台外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×447棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×219×78組み合わせ1000通り
充電キャビネット サンワサプライ充電キャビネットサンワサプライ
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂使用工具プラスドライバー、手袋使用温度範囲0~45℃フレーム色ホワイト使用湿度範囲45~85%収納数10台色(天板)ホワイト充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
タブレット収納庫