ピュアリフレ ミニダブルファンインターベース翌日出荷
前後で反対方向に回転する2枚の羽根で超パワフルな風量!コンパクトなサイズで小さなバッグでも場所をとりません。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスなどでの暑さ対策セット内容本体、USB充電ケーブル、ストラップ材質ABS、PVC、シリコン、ポリエステル色ホワイト高さ(mm)145質量(g)95電源USB充電式入力DC5V/1A風量弱・中・強縦(mm)60横(mm)35
ピュアリフレ クリアファン 静インターベース翌日出荷
静音設計で場所を選ばない、騒音設計-20%(メーカー比)のハンディファンです。スタンド付で平らな場所に置いてもご使用いただけます。涼しげなスケルトン仕様
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品ストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PC、PP、EVA、ポリエステル高さ(mm)165質量(g)120電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)35横(mm)70充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh運転時間(時間)2.5~6
ピュアリフレ 3WAYダブルファンインターベース翌日出荷
持つ・置く・吊るすの3WAY仕様でシーンにあわせて自在にご使用いただけるハンディファンです。カラビナ、ストラップ付で持ち運びもらくらく2枚羽根のパワフル仕様
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策その他【速度】4段階付属品ストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、シリコン、ポリエステル高さ(mm)205質量(g)150電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)40横(mm)80内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh角度調節180°
アイスプレート付 ミニクーラーファンインターベース翌日出荷
風とアイスプレートのダブル効果で瞬間クールダウン!冷却機能プレート付ハンディファンです。涼しげなスケルトン仕様真夏日でも冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。熱を帯びた箇所を効率よく冷やすことが可能です。カラビナ付きでカバンなどにも取り付け可能です。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PC、PP、ステンレス高さ(mm)170質量(g)130電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)55横(mm)52風量調整弱・中・強充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh充電可能回数300
アイスプレート付 クーラーファンインターベース翌日出荷
風とアイスプレートのダブル効果で瞬間クールダウン!冷却機能プレート付ハンディファンです。真夏日でも冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。熱を帯びた箇所を効率よく冷やすことが可能です。底面に滑り止め付きで置きやすいカラビナ付きでカバンなどにも取り付け可能です。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、PP、ステンレス高さ(mm)190質量(g)140電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)60横(mm)60風量調整弱・中・強充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh充電可能回数500