絞り込み
機能
風量調節(1)
ブランド
- DAISHIN(大進)
- ANTEL(7)
- CIO(4)
- CRECOTE(11)
- GENTOS(3)
- LEPLUS NEXT(6)
- MOTTERU(6)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- seena(8)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- TOPLAND(4)
- インターベース(5)
- コイズミ(小泉成器)(10)
- トレードワン(5)
- ヒロ・コーポレーション(13)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- ライフオンプロダクツ(30)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- 多摩電子(9)
- 東洋ケース(4)
- ブランドをもっと見る

冷却ミストハンディーファン
DAISHIN(大進)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷冷却ミストが搭載されたハンディーファンです。100段階調整が可能です。自立するので自宅・オフィスでも使いやすいです。用途夏の暑さ対策に。付属品USB Type-C充電ケーブル、注水ボトル(30mL)、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)240消費電力(W)9.5電源DC5V / 2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×170×60使用時間(分)満水状態で約12分バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度10~35)風量調整100段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000バッテリー容量(Wh)11.1